バスクリーナー酸性のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「バスクリーナー酸性」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石鹸カス除去剤」、「石鹸カスに強いバスクリーナー」、「強力バスクリーナー」などの商品も取り扱っております。
豊かな泡立ちでしつこい汚れもしっかり落とします。すすぎ時はさっと泡が消え、すばやくすすげます。 浴槽はもちろん、床、壁、洗面器、イスなどの湯あか、石けんカスもスッキリ落とします。 中性タイプ。 除菌成分配合。
シリーズ マジックリン 液性 中性
1本(485mL)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。 泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単! シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー 使用場所 浴室 商品タイプ 業務用 pH 2.1 液性 酸性 成分 非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水 希釈倍率 原液~10倍 比重 1.01 臭気 微香料臭 外観 黄色透明液体 粘度(mPa・s) 2.0
1個(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤 水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます! 皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる 浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に 週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤 バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に 液性 酸性 成分 リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) タイプ シリーズ 茂木和哉 寸法(cm) 9×5×20.5 香り 香料不使用
1本(320mL)
929 税込1,022
当日出荷

ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
1個(700mL)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性 酸性 関連資料 仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用サイズのおふろ洗剤。 黒ずみ・ヌメリを落とし、おふろはピカピカ。 詰替え易いノズル付き。 オレンジの香り
商品タイプ 詰替大容量 成分 界面活性剤(5%、アルキルエーテル硫酸ナトリウム)、溶剤、金属イオン封鎖剤 液性 中性 使用場所 浴室
1個(4L)
999 税込1,099
当日出荷

泡が汚れにはりついて効くから、浴槽などの湯あか・皮脂汚れもスッキリ落とせます。 すすぎ時にさっと泡が消え、すばやくすすげるようになりました。 一度に除菌と消臭ができます。(除菌成分配合。ピンク汚れの発生を抑えます。) 浴室特有のこもった臭いをスッキリ消臭!(爽やかなグリーンハーブの香りです。) 中性タイプなので、安心してお使いになれます。
使用場所 浴室 シリーズ マジックリン
1本(4.5L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様 JIS K 5674合格 使用方法 洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別 非危険物 関連資料 使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 便器(陶器)のふちのウラまで液がかけやすいスミズミノズルです。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別 液体 シリーズ サンポール 液性 酸性 商品タイプ 本体
1本(500mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

進化した「洗浄力」と「使いやすさ」で浴室清掃をスピードアップ! 「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラ頑固な汚れもスピーディリセット。 複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)を頑固な汚れに最適に配合。 汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。 樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去。 酸の還元作用で浴槽などについた貰いサビもこすらずに簡単に除去できます。
用途浴室清掃 タイプ 定期用ハイパワー型 希釈倍率 原液~10倍 液性 酸性
1ケース(800g×12本)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ 本体 液性 酸性 アズワン品番 64-1133-13
1個(250g)
1,298 税込1,428
当日出荷

蓄積した頑固な水アカや石鹸カスを分解する強力タイプ。生分解性に優れ、洗浄と同時に除菌効果。 環境にやさしいオリジナルエコボトル採用。
希釈倍率 原液~10倍 アズワン品番 64-8884-45
1個(4L)
3,490 税込3,839
当日出荷

お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に 使用場所 浴室 液性 中性 成分 水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩。3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(4L)
779 税込857
当日出荷

きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。 湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所 浴室 液性 アルカリ性
1個(5.5kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽全体にシューッとミストを吹きかけ、60秒後にシャワーで流すだけで、浴槽をこすらずに洗える新方式の浴室用洗剤。1プッシュで約1mもの範囲に洗剤のミストをスプレーできるので、浴槽全体に洗剤をかけやすい。ムラなく濡れ広がりやすい青色のミストなので、かけたところが分かりやすい。汚れがこびりつく原因カルシウムを除去して浮かせて落とす「無力化洗浄」で、こすらずに60秒待つだけで汚れを落とせる。
使用場所 浴室 液性 弱アルカリ性
1個(450mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットバス用浴室洗剤。泡切れが素早く、すすぎが簡単です。 水切れ成分を配合し、壁やシャワーカーテンなどに水滴を残さないので、カビを生えにくくする効果があります(防カビ効果)。乾きが早く、拭き上げ作業を軽減。
用途浴室用洗浄剤、浴槽、浴室の床、壁 使用場所 浴室 商品タイプ 業務用 液性 中性 成分 界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤 シリーズ マジックリン 関連資料 (0.37MB)
1本(4.5L)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個(500mL)
899 税込989
当日出荷

有機酸の働きにより、湯アカ、石けんカスなどをすばやく分解します。 除菌剤配合。
用途浴室、浴槽の洗浄 液性 酸性 希釈倍率 5~10倍 標準使用量 5~10mL/m2(希釈液)
1缶(18L)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

フチ裏のバイ菌・黒ズミ(カビ)をこすらず落とす!99.99%除菌
用途トイレ便器内の掃除 商品タイプ 液体 タイプ 本体 液性 アルカリ性 仕様 トイレクリーナー 成分 水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法 液を便器の内側・ふちの裏側にかけ、2-3分放置後にこすらずに水で流します。 シリーズ スクラビングバブル 容量(g) 400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×55×241 使用場所 トイレ
1本(400g)
249 税込274
当日出荷

今までの洗剤で落ちない汚れありませんか?その正体は金属石鹸。 シャンプーやボディソープなどの成分と水道水中のマグネシウムが化合してできた蓄積汚れです。 風呂職人は湯垢を溶かす酸を現場で絶妙なバランスで活性剤と配合。 湯垢をスッキリ除去することができます。
商品タイプ 詰替え
1個(1000mL)
1,698 税込1,868
当日出荷