バスセメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「バスセメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル目地材防水」、「浴室モルタル」、「防水セメント」などの商品も取り扱っております。
耐水性・防水性に優れています。 薄塗り(約2mm)してもヒビ割れしにくい。 無収縮タイプ
用途水廻りの化粧仕上げ、タイル目地の補修等 特性 耐水性、防水性 仕様 速乾、砂入りセメント 成分 粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質 ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 250×150×40 硬化時間(時間) 10 危険物の類別 非危険物 施工面積 2mm厚約500×700mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。 防水・防カビ・速乾です。
白色 硬化時間(分) 30~60 硬化時間 硬化時間0.5~1時間 タイプ 防カビ 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地 付属品 ヘラ 成分 白セメント系 危険物の類別 非危険物
1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g) 570 仕様 粉末タイプ 付属品 ヘラ、ねり容器 トラスコ品番 453-6282 材質 ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分) 30 施工長さ 約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間) 約24(20℃) 危険物の類別 非危険物 特性 耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。
灰色 特性 防水 硬化時間 1時間 アズワン品番 64-8622-56 危険物の類別 非危険物
1袋(4kg)
949 税込1,044
当日出荷

水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。 灰色
1袋(1.3kg)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性 防水性、耐水性 仕様 砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質 ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 215×160×65 硬化時間(時間) 3 危険物の類別 非危険物 施工面積 5mm厚 約200mm×1400m 適応下地 モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。 白色 硬化時間(分) 30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様 防カビ 付属品 ヘラ付 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 朝、補修すれば夕方には浴室を使用することができます。 コンクリート面のスキ間、ワレ、水漏れやタイルのハガレやワレの補修にご使用下さい。
特性 防水性 仕様 砂入り樹脂セメント 付属品 専用練り液、ヘラ付き 成分 粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質 粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 容量(g) 粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 115×190×10 硬化時間(分) 60 危険物の類別 非危険物 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。 仕様 速乾、砂入りセメント 成分 白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×250×25 硬化時間(時間) 夏:4、冬:5 危険物の類別 非危険物 施工面積 5mm厚 約300×450mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室用として粘着性に優れ、様々な材質に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途浴室、水廻りの補修。 特性 耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性 仕様 油性パテ 付属品 ヘラ 成分 ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質 ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×160×30 危険物の類別 非危険物 適応下地 タイル、目地
1個(500g)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途浴室用 白色 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に 白色 危険物の類別 非危険物
1袋(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。
用途タイル目地の充填 使用場所 浴室 液性 アルカリ性 成分 石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン 使用の目安 幅5mm×深さ5mmに対し約4m 危険物の類別 非危険物 硬化時間 外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。
1本(200g)
599 税込659
当日出荷

無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など) グレー 特性 防水 硬化時間(分) 60 仕様 防水、速乾、無収縮、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 220×250×30 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚10×縦300×横450mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(2kg)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品 マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容 マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分 シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃) -40~120 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材 タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間 30~60分 危険物の類別 非危険物 塗布面積(cm/袋) 約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・防水性に優れています。 抗菌剤入りでカビがはえにくい。
用途カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等 ホワイト 特性 耐水性、防水性 仕様 砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質 ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×230×25 硬化時間(時間) 10 危険物の類別 非危険物 施工面積 10mm厚約300×300mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
849 税込934
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)