- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- バスミラーのおすすめ人気ランキング
バスミラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新145件の「バスミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バス パーツ」、「トラック バス ミラー」、「サイドミラー」などの商品も取り扱っております。
曲率半径
R300
色
黒
材質
SPCC
枠番
V-025
取付
ステー付
シャフト径(Φmm)
16
レンズ
L-047
外径(mm)
240×140
有効寸法(mm)
223×123
色
黒
材質
P.P
適合車種
観光バス
外径(mm)
326×206
有効寸法(mm)
300×180
曲率半径
R1000
色
黒
材質
P.P
外径(mm)
326×206
有効寸法(mm)
300×180
タイプ
ヒーター付
電圧(V)
24
材質
P.P
色
黒
外径(mm)
326×206
有効寸法(mm)
300×180
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修やスペアに!
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種
トラック、一般車両
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品
両面テープ(横ずれ防止用)
材質
ガラス(銀引/端面耐湿加工)
形状
長方形
突然のサイドミラー破損にもすぐに対応できます!!備えがあれば憂い無し!!
用途外装パーツ
取付方式
ボルト止め
適合
19~31mmΦのミラーステー
形状
角型
寸法(mm)
305×228
質量(g)
890
取付可能寸法(mm)
Φ19~31
サイズ(mm)
305×228
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルムです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
用途浴室
材質
くもり止めフィルム:PET
商品タイプ
フィルム
形状
長方形
左側(右側)の死角をカバーする補助ミラー。頭上の幌シート、屋根、看板などの接触防止に!。左折時の巻き込み防止ミラーとしてもOK!。純正ミラー裏面カバーの平らな所に付属のターンナット、ビス、ワッシャーで取り付けます。主にトラック、ライトバン向けの補助ミラーです。取付の際、工具としてプラスドライバー、ドリル及びドリルのキリ(Φ4とΦ8)が必要です。(ドリル径は必ず守ってください)
曲率半径
400R
付属品
ビス(4個)、Sワッシャー(4個)、ターンナット(4個)、マーカーシール(目印シール)
材質
ミラー部:ガラス/裏板・金具:鉄
形状
角型
質量(g)
300
外径(Φmm)
185×105
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
曲率半径
R300
枠番
V-025
取付
狭持式
レンズ
L-047
外径(mm)
240×140
有効寸法(mm)
223×123
純正ミラーステーに取付可能。穴あけ不要で取付も簡単です。付属のビッグ金具付で、ステーの径の太さは22~27Φまで有効(パッキンで調整可)。既存ミラーのフォローに。合流や左折時の確認に。
曲率半径
400R
色(本体)
黒
取付方式
ステー
付属品
S-1K(ビッグ金具)
材質
本体:鉄、ミラー部:ガラス
形状
角型
寸法(mm)
185×105
質量(g)
約400
適合車種
汎用(ステー径:22~27Φ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
形状
長方形