バス用ヘアキャッチャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「バス用ヘアキャッチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニットバス用ヘアキャッチャー」、「風呂 髪の毛取り」、「リクシル ヘアキャッチャー」などの商品も取り扱っております。
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。 水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。) 取っ手がついているので汚い部を触らずに捨てやすくなっています。 髪の毛がからまりにくいデザインとヌメリ抑制効果でこびりつきにくいのでお手入れが楽です。
用途抗菌性能の高い排水口のヘアキャッチャーとして 材質 ABS樹脂(抗菌メッキ加工) 質量(g) 約30 タイプ ユニットバス用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質 ステンレス、黄銅
1個
369 税込406
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ヘアキャッチャーです。 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) 1~60
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
539 税込593
3日以内出荷


排水口の大きさに合わせて、ツメを調節し、ご使用ください。
材質 ステンレス 商品タイプ 目皿(通常)/目皿のみ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イオン効果で強力にヌメリを抑制! 抗菌イオンが水分に触れると製品の周りに溶け出し、排水口付近の「ヌメリ」を抑制! 付属のアタッチメントを取り付けると排水口の内側の「ヌメリ」も抑制します。
付属品 アタッチメント 材質 本体:ABS樹脂、表面:抗菌メッキ加工 耐熱温度(℃) 60
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。
用途洗面台の排水口用 材質 ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm) 55×55×30H 質量(g) 32 タイプ 置き型
1パック(5個)
359 税込395
当日出荷

渦のチカラで髪の毛を集めるから、触らずにポイッと捨てられる。ロック式でヘアーキャッチャーが浮かない構造。
仕様 JIS規格排水量適合品(60L/min 以上) 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 60
1個
769 税込846
当日出荷

排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ パンチング穴でするっと落ちて掃除が楽になります。
材質 SUS 外径(cm) 適合目皿:10.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


ユニットバス用のヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質 ポリプロピレン アズワン品番 64-5149-61 使用温度 1~60℃
1個
499 税込549
当日出荷


1個
599 税込659
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷




抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制! 水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
材質 ステンレス鋼(抗菌メッキ加工) 内径(Φmm) 18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷