- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- バタフライバルブ 巴のおすすめ人気ランキング
バタフライバルブ 巴のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「バタフライバルブ 巴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーバルブ kitz」、「バルブアクチュエータ」、「kitz アクチュエーター バルブ」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット
材質(本体)
FCD450(オプション:SCS13)
バルブ型式
複作動空気圧シリンダ式
使用温度範囲(℃)
-20~120、【連続】-10~80
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
接続
ウエハー
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
バルブ種類
バタフライバルブ
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用
材質
シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)
アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)
0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)
ステンレス(SCS13)
仕様
ショートネックタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~100(連続使用)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM:はめ込み形
材質(ボール)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ハウジング)
ADC12
ハンドル形状
中心形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
ADC12
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式
空気圧シリンダ式
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)
ステンレススチール(SCS14)
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100±10%
電圧(V)
AC100±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20~120℃)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)
132
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス
5K/10K
スペースヒータ容量(W)
10
スペースヒータ消費電力(W)
2.5
電線管接続口
G1/2×2口
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC200±10%
電圧(V)
AC200±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20~120℃)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)
132
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス
5K/10K
スペースヒータ容量(W)
15
スペースヒータ消費電力(W)
2.9
電線管接続口
G1/2×2口
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
SCS14A
接続方式
ねじ込み形
接続方向
ストレート
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
材質(ハンドル)
ADC12
クラス
5K/10K
材質(ステムベアリング)
PPS
バルブ種類
バタフライバルブ
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用
使用温度範囲(℃)
-20~120、【連続】-10~70
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
レバー式
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別
ウォームギヤ式
材質
シートリング:EPDM
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時
フランジ
(トップ)ISO5211/1準拠
適合フランジ
JIS 10K
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
接続
ウエハー
使用流体
水・薬品
本体形状
中心型ウェハータイプ
ハンドル形状
ギヤ式
加圧方式
(流れ方向)両方向シール
ガスケット
(配管用)不要
塗装
ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
材質(弁体)
SCS14
面間寸法(mm)
JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
耐圧試験圧力(MPa)
本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
材質(弁棒)
SUS420J2
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC200±10%
電圧(V)
AC200±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20~120℃)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)
132
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス
5K/10K
スペースヒータ容量(W)
15
スペースヒータ消費電力(W)
2.9
電線管接続口
G1/2×2口
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
アクチュエータの種類
EXH型
接続方式
管フランジ
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類
フローティングボールバルブ
仕様
シートリング:FTシート
種別
一般用
接続
フランジ
口径タイプ
フルボア
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(15A~50Aロストワックス)
圧力
温度基準(SUS34)
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100±10%
電圧(V)
AC100±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20~120℃)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)
132
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス
5K/10K
スペースヒータ容量(W)
10
スペースヒータ消費電力(W)
2.5
電線管接続口
G1/2×2口
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス
10K
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
バルブ種類
ボールバルブ
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。
コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。
トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。
二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様
面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
材質(本体)
ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式
ロックレバー式
使用温度範囲(℃)
EPDM(-20~120/連続使用時0~70)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
材質(シート)
EPDM
接続
ウエハー
ハンドル形状
レバー式
材質(弁体)
ステンレススチール(SCS14)
バルブ種類
バタフライバルブ