- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- バタフライバルブ 150A 鉄製のおすすめ人気ランキング
バタフライバルブ 150A 鉄製のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「バタフライバルブ 150A 鉄製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100A バルブ」、「バタフライバルブ 200A」、「Oリング NBR」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20~120,NBR:0~70
適合規格
JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)
0.98(0~70℃)
接続方式
ウエハー
最高許容圧力(MPa)
0.98(0~70℃)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボディ)
FCD450-10
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)
ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
100
材質(シート)
NBR
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20~120,NBR:0~70
接続方式
ウエハー
ハンドル形状
横形ギア
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
FCD450-10
接続形状
ウエハ:JIS 10K
バルブ種類
バタフライバルブ
規格
面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)
接続方式
ウエハー
ハンドル形状
ギヤー式
クラス
5K/10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450
接続方式
ウエハー
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス
16K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~100
適合規格
JIS B 2032
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
EPDM
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
SCS13A
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
材質
要部/ステンレスCR13
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4
接続方式
管フランジ
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
材質(本体)
鋳鉄FCD450
タイプ
ウォームギヤ式
最高使用圧力(MPa)
常温1.4
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
EPDM
使用流体
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
FCD450-10
使用温度範囲(℃)
-20~100(連続使用時)
適合規格
日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質(シート)
EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A)
ハンドル形状
ギア式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A、SCS14:G-16DJME
材質(ステム)
SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A
接続形状
ウエハ:JIS 16K
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
ギヤー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
クラス
5K/10K
材質(ステムベアリング)
PPS
バルブ種類
バタフライバルブ
材質
SUS403(ボトムステム)
材質(本体)
FCD450
使用温度範囲(℃)
0~70
最高使用圧力(MPa)
0.98(0~70℃)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
NBR
材質(ベアリング)
POM
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
FCD450+ENP
材質(ステム)
SUS403/SUS410
材質(プラグ)
ZDC2(クロメート処理)
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
鋳鉄FCD450
タイプ
ウォームギヤ式
最高使用圧力(MPa)
常温1.6
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
EPDM
使用流体
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状
ギヤ式
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
クラス
10K/16K
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)
ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0
寸法S(mm)
131
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
100
材質(シート)
NBR
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発
高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能
JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
0~35
接続方式
ウエハ形
材質(シート)
対塩素EPDM
接続
ウエハー
使用流体
水
ハンドル形状
ギア式
材質(弁体)
SCS13A
関連資料
(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)
バルブ種類
バタフライバルブ
接続方式
ウエハー
材質(Oリング)
NBR
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350
接続方式
管フランジ
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
クラス
16K
バルブ種類
グローブバルブ
消防認定品
用途湿式配管
材質(本体)
FCD450-10
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
クラス
16K
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
鋳鉄FCD450
タイプ
ウォームギヤ式
最高使用圧力(MPa)
1.6
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
NBR
使用流体
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状
レバー式
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410又は、SUS403
クラス
10K/16K
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
鋳鉄FCD450
タイプ
ウォームギヤ式
寸法L1(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウェハー形
寸法L2(mm)
64
材質(シート)
EPDM
使用流体
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR/EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
クラス
5K/10K
バルブ種類
バタフライバルブ