- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- バタフライ弁のおすすめ人気ランキング
バタフライ弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新201件の「バタフライ弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バタ弁」、「40A フランジ」、「シャッター弁」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
材質(ハンドル)
ADC12
クラス
5K/10K
材質(ステムベアリング)
PPS
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~100
適合規格
JIS B 2032
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
EPDM
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
SCS13A
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別
ウォームギヤ式
材質
シートリング:EPDM
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時
フランジ
(トップ)ISO5211/1準拠
適合フランジ
JIS 10K
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
接続
ウエハー
使用流体
水・薬品
本体形状
中心型ウェハータイプ
ハンドル形状
ギヤ式
加圧方式
(流れ方向)両方向シール
ガスケット
(配管用)不要
塗装
ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
材質(弁体)
SCS14
面間寸法(mm)
JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
耐圧試験圧力(MPa)
本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
材質(弁棒)
SUS420J2
バルブ種類
バタフライバルブ
レバー操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式
ウエハー
材質(シート)
PTFE
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304N2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続方式
ウエハー形
接続
フランジ式
使用流体
水、油、薬品
材質(キャップ)
PP
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(弁体)
PP
材質(ピン)
(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)
SUS304
材質(平座金)
SUS304
材質(板バネ)
SUS304-CSP
バルブ種類
バタフライバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
ギヤー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
クラス
5K/10K
材質(ステムベアリング)
PPS
バルブ種類
バタフライバルブ
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20~120,NBR:0~70
接続方式
ウエハー
ハンドル形状
横形ギア
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
FCD450-10
接続形状
ウエハ:JIS 10K
バルブ種類
バタフライバルブ
材質
SUS403(ボトムステム)
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~100(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
クラス
5K/10K
バルブ種類
バタフライバルブ
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用
使用温度範囲(℃)
-20~120、【連続】-10~70
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
レバー式
接続方式
ウエハー
材質(Oリング)
NBR
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
仕様
ショートネックタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~100(連続使用)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM:はめ込み形
材質(ボール)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ハウジング)
ADC12
ハンドル形状
中心形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
ADC12
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
バルブ種類
バタフライバルブ
ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式
ウエハー
材質(シート)
PTFE
材質(ジスク)
SCS13A+Crめっき
材質(ステム)
SUS304N2
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
材質
SUS403(ボトムステム)
材質(本体)
FCD450
使用温度範囲(℃)
0~70
最高使用圧力(MPa)
0.98(0~70℃)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
NBR
材質(ベアリング)
POM
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
FCD450+ENP
材質(ステム)
SUS403/SUS410
材質(プラグ)
ZDC2(クロメート処理)
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~100
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
EPDM
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状
レバー式
材質(ジスク)
SCS13A
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
レバー式
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法E(mm)
150
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
バタフライバルブ
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様
禁油可
材質(本体)
ステンレス304
接続形状
ヘルール
バルブ種類
バタフライバルブ
JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。
材質
シートリング:NBR
材質(本体)
FCD450(オプション:SCS13)
タイプ
ロックレバー式
使用温度範囲(℃)
NBR(-10~80/連続使用時0~60)、
適合フランジ
JIS10K
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
接続
ウエハー
使用流体
水
ハンドル形状
レバー式
材質(弁体)
SCS14
材質(弁棒)
SUS420J2
バルブ種類
バタフライバルブ
用途給湯用に適しています。
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~100
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
FKM
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
SCS13A
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
ウォームギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ