- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- バックカメラ クラリオンのおすすめ人気ランキング
バックカメラ クラリオンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「バックカメラ クラリオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックカメラ セット」、「バックカメラ無線」、「クラリオン カメラケーブル」などの商品も取り扱っております。
音声とLEDにより暗闇での危険をいちはやく察知。
モニターをルームミラー部取付により前方視界をクリアに保つ。
従来機種約2倍のLED照射距離で夜間でも安全に後方視界を確保することが可能。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
また、従来機種と比べ視野角も広くなり、より後方視界の確認がしやすくなりました。
付属品
取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)
約350(ブラケット含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×52.5×44
撮像素子
CMOS 約112万画素
防水性
○
最低被写体照度(Lux)
約0.1、0(6LED ON)
画角
水平:約118° 垂直:約87° 鏡像
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。
ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。
118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。
CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。
RGB 入力 1系統。
小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)
仕様
リモコン受光部:○
付属品
モニターケーブル
質量(g)
約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電源(V)
DC12/24
消費電力(W)
約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188×110.5×28
入力端子
○
接続端子
RGB接続端子:○
出力端子
-
モニタ
7型透過型液晶パネル
接続台数
カメラ:2
1台
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
SurroundEye専用のオプションカメラ狭角タイプ
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代約33万画素CMOSセンサーを採用しました。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
2+2カメラの特長。対象物との距離を直感的に把握が可能。駐車時、発進時の車両後端のオーバーハング接触事故にも有効。
防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。
水平画角111°の狭角タイプ
付属品
取付ブラケット、ビス
質量(g)
約52(カバー含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×26.7×33.4
画素数
CMOS 約33万画素
防水仕様
IP69K(カメラ本体のみ)
画角
水平:約112° 垂直:約90° 正像
動作温度範囲(℃)
-30~+70
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品
取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)
約150(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×38×51.4
画素数
CMOS 約100万画素
防水仕様
IP69K(カメラ本体のみ)
画角
水平:約160° 垂直:約98° 鏡像
動作温度範囲(℃)
-30~+70
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
距離マーカー表示。カメラ映像時での安全確認時、距離感を補うマーカーがモニターに画面に表示されます。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示は7パターン。上下左右の微調整も可能です。
左右反転(正像・鏡像切替)機能。用途に応じてカメラの正像/鏡像切替が可能です。
補助映像入力。カメラ以外の映像ソースも入力が可能です。
電源内蔵型なので直接4カメラ接続できます。
スタイリッシュな前面タッチパネルボタン
CC-3100Aマイク対応。本体背面スピーカーからマイク音声を出力します。
WVGA。クリアで鮮明なVGA画質。
付属品
標準取付金具、リモコン、ビス
質量(g)
約480
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電源(V)
DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
174×125×29
消費電流(mA)
約900(DC14V)(カメラ4台接続時)
入力端子
○
出力端子
-
モニタ
7型ワイド
接続台数
カメラ:4
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
仕様
接続カメラ数:2
付属品
モニターケーブル
質量(g)
約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電源(V)
DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188×110.5×28
消費電流(mA)
約450(DC14V)(カメラ2台接続時)
入力信号
コンポジットビデオ信号/モノラル信号
コントラスト比
500:1
入力端子
○
スピーカー
1.5w max
出力端子
―
言語表示
7言語
画素数
800(W)x3(RGB)x480(H)
モニタ
7型ワイド
輝度(cd/m2)
400
1台
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ 小型・軽量タイプ
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代30万画素CMOSセンサーを採用しました。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。
防塵防水性能IP69Kをクリア。(カメラ本体のみ)
水平画角162°の超広角タイプ。
小型・軽量で取り付け場所を選ばないので、小型車両に最適。
SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能。
付属品
本体(カバー含む、コード部50cm)、取付ブラケット、ビス、グロメット
質量(g)
約60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23.4×23.4×36.5
画素数
1/3.7 インチカラー CMOS 約33万画素
防水仕様
IP69K(カメラ本体のみ)
画角
水平:約162° 垂直:約130° 正像
動作温度範囲(℃)
-30~+70
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
HDカメラ対応の7型ワイドモニター
ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。
カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)
118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。
ハザードランプ対応。
小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品
モニターケーブル
質量(g)
約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電源(V)
DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188×110.5×28
消費電流(mA)
約450(DC14V)(カメラ2台接続時)
入力信号
コンポジットビデオ信号/モノラル信号
コントラスト比
500:1
輝度
400cd/m2
入力端子
○
スピーカー
1.5W max
出力端子
-
言語表示
7言語
画素数
800(W)×3(RGB)×480(H)
モニタ
7型ワイド
接続台数
カメラ:2
1台
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
適合品番
CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B
1台
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。
安心・大満足の3年保証。
パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。
部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。
また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。
高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。
前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。
旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン)
耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品
取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)
約140(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×51.4×38(コネクタ突起部含む)
防塵防水性能
IP69K(カメラ本体のみ)
撮像素子
CMOS 約33万画素
画角
水平:約39°、垂直:約29°、正像
動作温度範囲(℃)
-30~70
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。※モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能。高い防水性を示すIP69Kをクリア ※カメラ本体のみ。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
仕様
撮影画素:CMOS 約100万画素
付属品
取付ブラケット、ビス
質量(g)
約106(ケーブル、ブラケット含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×28×39.7
防水性
IP69K(カメラ本体のみ)
画角
水平:約160° 垂直:約98° 鏡像
動作温度範囲(℃)
-30~+70
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品
取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)
約190(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×38×55
画素数
CMOS 約100万画素
防水仕様
IP69K(カメラ本体のみ)
画角
水平:約160° 垂直:約98° 鏡像
動作温度範囲(℃)
-30~+70
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造です。
3Dアングル+UP&DOWN。モニターの可動はルームミラーと同様に上下左右の振り(3Dアングル)に加え、上下にも移動できるので、小型車でも前方視界を妨げません。
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
適合
CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A
長さ(m)
0.3
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
100万画素CMOS採用
夜間や暗部でも明るい赤外線LED搭載
取付場所を選ばないコンパクトモデル
オプションカメラとしてサイドカメラに最適
付属品
取付用ビス
質量(g)
約200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44.2×37.5×39.7
画素数
CMOS 約100万画素
防水仕様
IP69K(本体のみ)
画角
水平:約105° 垂直:約60° 鏡像
動作温度範囲(℃)
-20~+70
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
EE-2185Aに追加接続することで最大2カメラの表示が可能
映像ケーブルの取り付けコストを抑制。
変調方式:FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式。
受信機内蔵の7型液晶ワイドモニター。
FH市場で最小の映像遅延:約200msec(ベストエフォート)。
専用のオンダッシュスタンド同梱。
映像通信距離改善(国内フルトレーラー20m相当クリア)
マルチカメラ機能付(2カメラ接続/分割画面、正像/鏡像切替)
適合車
小型・中型・大型トラック・トレーラートラック
モニタ
7型液晶ワイドモニター
変調方式
FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
1台
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
ダッシュボードに簡単取り付け。
適合品番
CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クラリオン製カメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス。ドライブレコーダーなどに映像を分配することが可能。
カメラ1入力、モニター1出力、RCA2出力。
業務車両に適した12V/24V対応。
バック連動/マニュアルで映像出力可能。
仕様
バック連動/マニュアル機能:○
質量(g)
約205
使用温度範囲(℃)
-20~+60
電源(V)
DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×36×50
消費電流(mA)
約130(DC12V)
出力端子
RCA映像出力端子×2、モニター出力端子×1
接続台数
カメラ:1
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合
CC-2000A/CC-2000B/CC-2001A/CC-2001B/CC-2002A/CC-2003A/CC-2003B/CC-1602A
径(Φmm)
6.7
長さ(m)
10
コネクタ
ストレートコネクタ
1台
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷