バックカメラ 取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
221件の「バックカメラ 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 バックカメラ 取り付け」、「リア ビュー カメラ 取り付け」、「車 バックカメラ カバー」などの商品も取り扱っております。

ウイッシュ他各種車種に対応のカメラ取付けキットです。
付属品 取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ヴァンガード他11車種に対応のカメラ取付けキットです。
付属品 取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、型紙、取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズ F値 1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラユニット:23.8×23.8×25.5 消費電流(mA) 100以下 画素数 約31万画素 画角 水平:約159°、垂直:約117° 映像出力 鏡像
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料 カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ 4.3インチワイド(93×59mm) 電源(V) DC12 本体質量(g) 315 取付寸法(mm) 55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ) 消費電流(mA) (待機時)約30、(動作時)約180 ヒューズ容量(A) 3 画素数 130560画素(480×272) ケーブル長(cm) 50 電源コード(cm) 250 画面仕様 16:9(固定) 動作温度範囲(℃) -20~+65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 274×79×24(突起物・スライドレバー除く) 映像入力 RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V) DC9~15 有効画素数 32万画素 仕様 映像信号:NTSC カバー 【カメラカバー部】スズキ用 外形寸法:W90×H95×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン ブラック 消費電流(mA) 約40 解像度 水平解像度:450TV本 防塵防水性能 IP67準拠 映像素子 1/4インチ スーパーCMOS 材質(ボディ) アルミ合金 ヒューズ容量(A) 1 動作温度(℃) -20~+65 出力端子 映像出力端子:RCAピン端子 画角 水平画角110°、垂直画角80° 映像出力 正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品 取付パネル(A・B)、グロメット、なべ小ネジ(M3×5)、型紙、スペーサー、なべ小ネジ(M3×8)×2、取扱説明書 ブラック
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用 設置形態 リアビュー 画素数 約33万画素 質量(g) 約21 ケーブル長(m) カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5 電源電圧(V) 14.4(9~16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (カメラ部)23.4×23.4×23.9 撮像素子 1/3.6型 カラーCMOSセンサー 画角 水平約128°/垂直約103° 映像出力 広角鏡像(後方確認用)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数 628×582 仕様 PC7740センサー 適合 DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V) 12/24 レンズ アングル:170/135度 電線仕様 防水線:22m 動作環境 -20度~80度 視野角 110度 照度(Lux) 0.1 防水保護等級 IP67 取扱説明書 (1.5MB) SNR値 48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数 656×492 仕様 (解析度)520、ガイドラインなし 適合 DC12V専用 コード長さ(m) 約5 照明 (最小)0.1LUX 動作環境 -20度~75度 視野角 108度 S/N比 48db アングル(°) (レンズ)170/135 防水保護等級 IP68 取扱説明書 (1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品 取付パネル(A・B)、なべ小ネジ、グロメット、両面テープ、型紙、取扱説明書 ブラック
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1個
3,790 税込4,169
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リアカメラ取付金具/曲げやすく取付簡単/面倒な配線通し不要/各社基台サイズ対応 リア用ドライブレコーダーの取付けに便利/バックカメラも取付できる
付属品 固定用協力両面テープ 材質 スチール製
1個
1,998 税込2,198
当日出荷




取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V) DC9~15 有効画素数 約32万画素 仕様 映像信号:NTSC セット内容 カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1 カバー 【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 ブラック 質量(g) 約20(ステー含む/ケーブル除く) 消費電流(mA) 約40 解像度 水平解像度:450TV本 防塵防水性能 IP67準拠 映像素子 1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ) アルミ合金 ヒューズ容量(A) 1 動作温度(℃) -20~+65 画角 水平画角110°/垂直画角80° 映像出力 正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) [露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷