- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- バックカメラ 変換 アダプタのおすすめ人気ランキング
バックカメラ 変換 アダプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「バックカメラ 変換 アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックカメラ 変換」、「バックカメラ 延長 ケーブル」、「バックカメラ変換ハーネス」などの商品も取り扱っております。
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料
カメラアダプター適合表
ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。
純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。
映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
付属品
リアカメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、エレクトロタップ、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書
適合車種
N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用
再生紙使用マーク
適合
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)
1.9
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
既にRCA接続カメラが搭載されている車両へのMDV-L403W/L403の装着を可能にします.
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
HCE-C1000およびHCE-C1000-Wのカメラを車種専用ダイレクトケーブルを使用し接続する場合に使います。
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用
有効画素数
656×492
仕様
(解析度)520、ガイドラインなし
適合
DC12V専用
コード長さ(m)
約5
照明
(最小)0.1LUX
動作環境
-20度~75度
視野角
108度
S/N比
48db
アングル(°)
(レンズ)170/135
防水保護等級
IP68
取扱説明書
(1.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RCAオスコネクタをパイオニア用5Pコネクタへ変換することができます
タイプ
パイオニア用リアカメラ変換ケーブル
メーカー
汎用
ピン数(ピン)
5P
NX-BA100用 10m延長ケーブル
用途NX-BA100専用
ケーブル長(m)
10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RCAオスコネクタをケンウッド用5Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、ケンウッドのナビゲーションでお使いいただく際に使用
タイプ
ケンウッド用リアカメラ変換ケーブル
メーカー
汎用
ピン数(ピン)
8P
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷