バックバンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
285件の「バックバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト バンド」、「ワンタッチバンド」、「フィルターバンド」などの商品も取り扱っております。
どのヘルメットにも取付可能。 後頭部をしっかりおさえて、ぐらつき・ズレ・脱落を防止。
材質 PP 寸法(mm) 16×130 質量(g) 30
1セット(10本)
3,198 税込3,518
当日出荷

スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。 幅(mm) 13 板厚t(mm) 1 材質 SUS430 穴数 5
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N) 441 許容荷重(N[kgf]) 447(45) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質 SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容 ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個 材質 SUS304 シルバー(カバー:灰色) バンド幅(mm) 10 バンド長(mm) 1100
1セット
889 税込978
当日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 許容荷重(N[kgf]) 147[15] 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N[kgf]) 147(15) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合 仕様 SFOTアゴひも用 適合 FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z 寸法(mm) [留め具受け側幅]20(すべり止め含む) タイプ アゴひも 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
149 税込164
当日出荷

従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定 材質 ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定期的に交換することによって衛生的に保てます。 VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
1組ほか
392 税込431
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
用途フルハーネス用反射帯として 長さ(mm) 200 幅(mm) 130 材質/仕上 反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 質量(g) 50 適合ベルト幅(mm) 50
1組(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。
仕様 調節用締め具ストッパー付 適合 (ヘルメット)フランジ付タイプ(最大周長880mm以下) 材質 表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル 質量(g) 60 タイプ 調節用締め具ストッパー付、適合ヘルメット:フランジ付タイプ(最大周長880mm以下) サイズ フリー
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 ラチェット式締付金具付 取扱説明書 (1.4MB)
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)