- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- バッテリー グラインダーのおすすめ人気ランキング
バッテリー グラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新210件の「バッテリー グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式ベビーサンダー」、「18V充電式ディスクグラインダ」、「グラインダー コードレス」などの商品も取り扱っております。
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)
2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)
303×(ギヤカバー)60
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)
18
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
回転数(min-1[r.p.m])
10000
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
317×118×118
適合
バッテリー/BL1830。充電器/DC18RA
作業量(目安)
コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)。鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)
2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)
317
幅(mm)
118
高さ(mm)
118
電圧(V)
18
砥石径(Φmm)
100
適合バッテリー
A-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)
1.8(蓄電池装着時)
砥石径(Φmm)
100
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)
回転数(min-1[回/分])
無負荷:6800
適合バッテリー
BSL1460
全長×全高(mm)
302×(ギヤカバー)60
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)
1500
最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)
750
外径×厚さ×穴径(mm)
100×最大6×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
最大6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)
ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)
18
関連資料
(1.49MB)
全長×全高(mm)
363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
5
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)
362
種別
パドルスイッチタイプ
作業量(目安)
約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。
安心を支える保護機能。
キックバック低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×117×133
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
長さ(mm)
362
幅(mm)
133
高さ(mm)
117
電圧(V)
14.4
砥石径(Φmm)
100
適合バッテリー
A-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現!
握りやすく、滑りにくい!
ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。
性能を最大限に使える各種保護機能!
本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。
過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約22
砥石軸(mm)
(最大)8
バッテリー
Li-ion リチウムイオンバッテリー
仕様
使用可能最大先端工具径38mm
質量(kg)
1.9(バッテリー含む)
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)
362
種別
パドルスイッチタイプ
作業量(目安)
約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
ハンディなコードレスディスクグラインダー GWS 18V-7は、18Vの卓越した切断性能とコンパクトなデザインを融合させたツールです。700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを生み出すパワフルなブラシレスモーターを採用しており、スムーズに切断することができます。軽量タイプで、スリムなグリップとキーレスガードを採用しているため、扱いやすく、快適に作業できます。様々な切断に対応できるよう、ディスクグラインダーは人間工学に配慮されており、バランスのとれたデザインとスリムなハンドルによって安全に作業できます。このディスクグラインダーは、金属、タイルやレンガの切断作業で威力を発揮します。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーおよび充電器、さらにボッシュの吸じんアダプターGDE125EA-Tを使用できます。
用途各種金属等への研磨・研削、タイル コンクリートへの溝入れ、錆び落とし。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
定格電圧(V)
18
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15
砥石径(Φmm)
100
電圧(V)
18
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
定格電圧(V)
DC18
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
付属品
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品
PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)
2.4※バッテリ含む
電源(V)
直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能
ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
117×362×146
バッテリー容量(Ah)
6.0
充電時間(分)
約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])
8500
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
1充電当たりの作業量
コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品
バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)
2.3(バッテリ含)
電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
8500
刃径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品
スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)
全長(mm)
285
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
4000~7200
最大出力(W)
290
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
取付ねじ径(Φmm)
シャフト:M10×1.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
180mm 充電式グラインダ誕生
AC機同等のパワーと、充実の安心機能
落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様
ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
ランプ
点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時
バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18V X 2本
作業量(目安)
コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)
研削砥石寸法(mm)(内径)
22
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
1000Wクラスのハイパワー+充実の安全機能!!。コード式換算1000Wクラス・高効率ブラシレスモーター採用。ブレーキ&キックバック防止機構・ドロップシャットダウン・再始動防止安全機構搭載。別売コネクティビティチップ(GCY42)を装着することで、スマートフォンへデータ転送をして、本体の個体情報の取得やソフトスタート機能の切替等が可能です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)
391
幅(mm)
117
質量(kg)
2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)
151
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×117×151
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min-1[回/分])
8500
適合バッテリー
A-69939,A-69923
スイッチ種類
スライドスイッチ