- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- バッテリーノコギリのおすすめ人気ランキング
バッテリーノコギリのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新469件の「バッテリーノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニチェーンソー」、「充電式レシプロソー」、「プラスチック のこぎり 電動」などの商品も取り扱っております。
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)
約13
モーター電圧(V)
DC14.4
ストローク数(min-1[回/分])
約0~2300(無段変速)
仕様
【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容
電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)
約1
ピッチ(mm)
【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約335×65×170
板厚(mm)
【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)
14.4
1インチ当たり山数
【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)
【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)
木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)
塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)パイプ
Φ50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
ストローク(mm)
13
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
398×81×220
作業量(目安)
1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリー
A-60442,A-60464
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~3000
付属品
木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)
1.43
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)
約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
318×185×72
適合替刃
レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高容量2.0Ahバッテリー標準付属。ブレードの交換は工具不要のワンタッチ。
用途各種切断作業
定格電圧(V)
DC10.8
ストローク幅(mm)
14.5
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
トラスコ品番
859-7281
質量(kg)
1.5
バッテリー電圧(V)
10.8
最大切断能力(mm)
木材:65、パイプ:50、軟鋼板:8
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.0[300]
チェーン形式
25AP-42E
付属品
丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
18
適合バッテリー
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)パイプ
Φ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
充電時間(分)
約50
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×63×146
作業量(目安)
1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本
質量(kg)
1.1(バッテリ含む)
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品
目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース
種別
ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付
質量(kg)
1.2
電流(A)
3
電源(V)
100
消費電力(W)
280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
3
切断能力(mm)
塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
切断能力(mm)軟鋼板
3.5
切断能力(mm)パイプ
塩ビ(直径):120
切断能力(mm)木材
55
ストローク数(min-1[回/分])
0~5000
保証期間
1年
ストローク量(mm)
10
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)
13
無負荷ストローク数(min-1)
0~3200
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです!
レシプロソーとは?
⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。
◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。
◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。
切断能力(Φmm) 軟鉄線
約25(板厚1)
定格電圧(V)
DC10.8
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
色
ホワイト
切断能力(mm)木材
約55
ストローク数(min-1)
0~3000
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際に
ストローク(mm)
11
切断能力
直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)
モーター
直流モーター
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
14.4
モーター電圧(V)
14.4
アズワン品番
64-3670-66
ストローク数(min-1)
0~2200
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])
0~5000
ストローク量(mm)
10
電源(V)
100
電流(A)
3
消費電力(W)
280
質量(kg)
1.2
付属品
目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
切断能力(mm)
塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
コード長さ(m)
5
種別
ケースなし
切断能力(mm)木材
55
切断能力(mm)軟鋼板
3.5
定格電流(A)
3
切断能力(mm)パイプ
塩ビ(直径):120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
保証期間
1年
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に
ストローク量(mm)
10
ストローク数(min-1)
0~4,100
付属品
充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)
質量(kg)
1.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×79×126
切断能力(mm)
庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり
付属品
レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)
1.2
電流(A)
2.0
電源(V)
単相100
消費電力(W)
180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
333×61×126
切断能力(mm)
(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5
ストローク量(mm)
10
ストローク数(min)
0~4500
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)
単相100
消費電力(W)
180
電流(A)
2
切断能力(mm)軟鋼板
厚さ3.5
ストローク数(min-1[回/分])
0~4500
切断能力(mm)木材
厚さ40
ストローク(mm)
10
付属品
レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
333×61×127
切断能力(mm)
(庭木)径45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
20
充電時間(時間)
約1.5
セット内容
本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲
高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])
0~2100
ブレード
木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ
充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)
約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)
13
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場!
1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。
刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。
長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容
本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)
約15×9
質量(kg)
本体:約3.4
材質
スチール、アルミ、樹脂他
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)
フル:約80
稼働時間(分)
(無負荷作動時)35
チェーン
搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
ガイドバー長さ(mm)
203
最大切断能力(Φmm)
180
角度調整範囲
ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
全長(cm)
約230~280(伸縮式)
チェーン形式
搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
長さ(mm)
203
電圧(V)
24
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.5
1セット
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
電源(V)
AC100
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
2
切断能力(Φmm) 樹脂
(塩ビパイプ)120
切断能力(mm)木材
60
切断能力(mm)木工
(植木剪定)65
質量(kg)
1.5
消費電流(A)
2.9
定格時間(分)
約20
切断能力(mm)軟鋼
3.5
ストローク数(min)
0~3700
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)
AC100
電流(A)
3.7
定格消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2
切断能力(mm)軟鋼板
2.5
切断能力(mm)パイプ
軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材
(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂
塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質
木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])
0~2200
ストローク(mm)
約18
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
1.6
付属品
木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)
30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷