- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- バナナソケットのおすすめ人気ランキング
バナナソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新151件の「バナナソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナナプラグ メス」、「バナナジャック」、「ターミナル部品」などの商品も取り扱っております。
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8以下
耐電圧(V/min)
AC1000
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6以下
耐電圧(V/min)
AC1000
エスコ品番
EA940DP-73
色
黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別
Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
仕様
色 = 黒。オス/メス = メス。端子方法 = はんだ。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。許容電流値 = 16A。コンタクトめっき = 錫。長さ = 24mm。コンタクト材質 = 真鍮。。品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
材質
樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 50MΩ以上
エスコ品番
EA940DP-2
色
赤
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
適合規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)
7.0
パネル取付方式
ナット締め付け
耐電圧(V/min)
AC1000
仕様
色 = 赤。オス/メス = メス。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = 金。。電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 Ncm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様
色 = 赤。。オス/メス = メス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 1000V ac/dc。。許容電流値 = 24A。。コンタクトめっき = ニッケル。。コンタクト材質 = 真鍮。。。。CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
色 = 黒。オス/メス = メス。端子方法 = Tab。定格電圧 = 1000 V ac/dc。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = 金。長さ = 33mm。コンタクト材質 = 真鍮。。安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
フェノール
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
2.0以下
耐電圧(V/min)
AC1500
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール