- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- バネストラップのおすすめ人気ランキング
バネストラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新171件の「バネストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイル ストラップ」、「伸びるキーチェーン」、「ガラケー ストラップ」などの商品も取り扱っております。
EVAプラスチックのカールコード。
弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等
材質
コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金
質量(g)
13
長さ(cm)
20~100
金属製のクリップを使用したロングコイルタイプのストラップです。
伸縮性の高いコイルにナイロンコードが入っているので丈夫で切れにくくなっています。
クリップした素材を傷付けないラバーがクリップ内側に入っています。
寸法(mm)
約200
色
ブラック
タイプ
ロング
最大伸長(mm)
1200
最大耐荷重(kg)
約5(静荷重)
1個
¥638
税込¥702
当日出荷
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
0.3
耐荷重(kg)
0.3
自然長(mm)
110
最大長(mm)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
落下防止の携帯電話用コイルストラップです。
衣類を傷つけない様にクリップの内側にラバー樹脂が入っています。
伸縮性の高いコイルを使用していますので伸びきらず伸縮自在です。
耐荷重(kg)
約5
長さ(cm)
通常:約12
伸長(cm)
最大約50
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
310
最大長(mm)
1100
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
25
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
2.0
最大長(mm)
1500
自然長(mm)
320
材質
コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
材質
カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタン
エスコ品番
EA916ZL-71
寸法(mm)
【カールコード】直径8×102~914
全長(mm)
180
色
ブラック
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
自然長(mm)
380
アズワン品番
65-0477-67
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプ
カールコード式
材質
金属クリップ:スチール製、コイル:ステンレス製
質量(g)
約13
耐荷重(kg)
約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)240×12×11
伸縮範囲(cm)
約最小24~最大90
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質
天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様
両端フック
線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
1
使用荷重(kg)
0.3
耐荷重(kg)
0.3
先端形状
クリップタイプ
自然長(mm)
175
最大長(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
材質
ストラップ本体:ポリウレタン、ナイロン、ポリアセタール、クリップ部:鉄
スイバルヘッドで、コードのもつれを防ぎ、コイルは不要な伸び縮みを防ぎます。ホルスター、ベルト、ポーチやハーネスに最適です。ストラップはコイル状で伸び縮みします。熱と破断に強くなっています。
用途ツールの落下防止に
質量(g)
100
ストラップ長さ(cm)
最大:160
材質(ストラップ)
コイル状Eストラップ:ポリプロピレン・ニッケルメッキのステンレススチール
最大荷重(kg)
0.75
1本(1本)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
380
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大長(mm)
約1300
タブレットPC・モバイルコンピュータ向けスタイラス接続用コイルストラップです。長さ約200ミリ、コイル部の幅約3ミリ。
384896G.(スタイラスペン)にも対応しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
リード線(m)
両端0.15ずつ
定格電圧(V)
300以下
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応