バネ棒外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
59件の「バネ棒外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計 電池交換工具」、「時計 バンドピン」、「ばね棒」などの商品も取り扱っております。
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。 種類 精密ドライバー 先端形状 ピン抜き/バネ棒外し 先端刃幅(mm) 0.8 材質(グリップ) 真鍮 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 仕様 時計バンドピン外し 材質(刃) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm) 80 軸径(Φmm) 2(Y型)。先端0.5(ピン型) 軸長(mm) 9(Y型)。11(ピン型) グリップ径(Φmm) 5 トラスコ品番 493-6388 質量(g) 17
1セット
699 税込769
当日出荷

時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ) 真鍮 全長(mm) 7×20(収納時) 質量(g) 約20 材質(軸) 炭素鋼 直径×長さL(Φmm×mm) 7×125 機能 バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm) 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
599 税込659
当日出荷

時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類 精密ドライバー 刃先マグネット なし 軸貫通 なし 軸径(Φmm) 0.7 全長(mm) 90 軸長(mm) 10 本数 1 トラスコ品番 371-5311
1個
369 税込406
当日出荷

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容 ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様 4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番 469-8622 全長(mm) 175(ビット差込時) 質量(g) 30 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) PP、PTE 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

通常のバネ棒外しでは取り外し・取付しづらい舶来時計タイプのバネ棒の脱着に便利です。 全長:105mm 重量:14g(ケース込み)、6g(ケース除く) Y字替先先端幅:1.2mm I字替先先端径:0.8Φmm カラー:ワインレッド ※ソフトケース付属
1個
929 税込1,022
当日出荷

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。 材質(グリップ) ステンレス 仕様 4in1、連結収納 種類 精密ドライバー 商品構成 単品 先端刃幅(mm) 1.8 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
738 税込812
当日出荷

Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応) 種類 セット品 材質(グリップ) 真鍮 刃先マグネット なし 軸貫通 なし セット内容 ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm 材質(刃) 全長(mm) 60 軸長(mm) 15 トラスコ品番 803-6982 質量(g) 37
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に 全長(mm) 20 質量(g) 1 材質(軸) 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(5本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。 材質(グリップ) 真鍮クロームメッキ セット内容 時計バンド外し 種類 精密ドライバー 材質(軸) Cr-V 商品構成 セット品 材質(ピン) ステンレス 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(3本)
999 税込1,099
翌々日出荷

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
材質(グリップ) 真鍮 種類 精密ドライバー 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。 先端長さの調節が可能です。
種類 精密ドライバー 先端形状 ピン抜き 材質(グリップ) 真鍮 本数 1
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm) 150 形状 八角軸
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数 19 トラスコ品番 341-8596 セット内容 斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06) 質量(kg) 1.17 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 256×182×50
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm) 150 材質 ばね鋼鋼材SUP10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,310 税込3,641
当日出荷

セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。 材質 ステンレス 全長(mm) 62 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容 平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷