- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- バネ線のおすすめ人気ランキング
バネ線のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新4,298件の「バネ線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングワイヤー」、「線バネ」、「バネ針金」などの商品も取り扱っております。
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス長さ(mm)1000
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
材質:炭素鋼。サイズ:Φ0.8×300mm。セット内容:10本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質炭素鋼寸法(mm)Φ0.8×300内容素材科目図工
1セット(10本)
¥310税込¥341
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCクロメート自由長(mm)280.0
ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400材質ステンレス線SUS304
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。材質ステンレス(SUS304)
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質SUS303









![ピアノ線 10本入 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19417335-260406-02.jpg)