- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- バランスディスクのおすすめ人気ランキング
バランスディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新519件の「バランスディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バランスクッション」、「リハビリ 重り」、「バランスボール」などの商品も取り扱っております。
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質
PVC
質量(kg)
約1
寸法(cm)
33.5×7
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質
PVC
寸法(mm)
幅330×高さ60×奥行330
色
グレー
材質(本体)
PVC
質量(g)
約1000
使用温度範囲(℃)
0~40
耐荷重(kg)
100
本体質量(kg)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×60×330
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。
下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。
はじめはこの上で立つシンプルな動作から。
慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。
材質
PVC
H8955 バランスクッションのマチ浅タイプ。より揺れやすいので、バランストレーニングのステップアップにご利用ください。
材質
PVC
質量(kg)
約1
直径(Φcm)
33.5
厚さ(cm)
7
マチ(cm)
約2
乗るだけで体幹とバランス力を同時に鍛える。
仕様
強化・効果のある部位:バランス・足裏
付属品
空気入れ
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約950
寸法(Φ×mm)
約330×60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
質量(kg)
約0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約480(±30)×400(±30)×60(±5)
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様
耐荷重150kgのバランスボール
付属品
取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質
PVC
寸法(mm)
幅650×高さ650×奥行650
色
シルバー
直径(Φmm)
650
材質(本体)
PVC
質量(g)
約1200
本体質量(kg)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×650×650
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。体にフィットするソフト素材で、乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるバランスボード。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボード”です。
体にフィットするソフト素材を採用し、立った状態だけでなく、座った状態でもトレーニングすることができます。
底面には安定してトレーニングができる滑り止めラバーが付いています。
床を傷つけにくい専用マットが付いています。
ほどよい高さで体幹トレーニングができる高さ68mm設計です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg。
市販のクッションカバー(45×45cm)を装着できる、安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むスクエア型バランスクッションです。
セット内容
バランスクッション、ハンドポンプ
材質
バランスクッション:PVC、ハンドポンプ:PP/鉄(亜鉛メッキ)
色
グレー
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×40×8
アズワン品番
65-1710-35
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容
バランスボール、ハンドポンプ
材質
バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)
500
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
300
座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg&アンチバースト仕様。
安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むドーナツ型バランスボールです。
セット内容
ドーナツ型バランスボール、ハンドポンプ、スペア栓
材質
バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)
120
「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
用途上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
150
長さ(m)
5.5
スタンダードなパテ。
使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。
バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質
(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球