- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 釘打
- バラ釘打ち機のおすすめ人気ランキング
バラ釘打ち機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「バラ釘打ち機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ばら釘打機」、「釘抜き機」、「マキタ 釘 打ち 機」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
1.3
使用空気圧力(MPa)
0.44~0.83
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)(金物接合用スクリュ釘)
45~50
狭い場所でも手軽に釘打ち
本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。
白色LEDライト付
フック付
マグネット付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様
【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板
付属品
保護メガネ
質量(kg)
0.9(蓄電池除く)
打撃数(min-1[回/分])
4000
使用釘(mm)
【釘長さ】25~90、【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11
アズワン品番
64-7056-31
全長×全高(mm)
285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品
保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)
1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
機体:245×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.78[5~8]
動力
形式:ピストン往復動式
能力(mm)
Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)
一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品
保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)
1.1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
機体:307×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.76~2.26[18~23]
動力
形式:ピストン往復動式
能力(mm)
Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)
高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)
関連資料
(0.5MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
瓦用バラ釘打ち機(常圧用、瓦用バラ釘50~125mmが打ち込み可能、打ち込み深さ調整機構付き)
使用釘(mm)
50~125
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品
シートホルダ、取扱説明書
質量(kg)
13.5
コード長さ(m)
1.8
使用電源(V)
単相100
消費電力(VA)
6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
450×430×650
適合釘打機
木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S。板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660。スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1
適合釘
釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
仕様
釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
0.9
胴径(Φmm)
(釘抜き対象)2.1~3.05
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39~0.7(4~7)
ネイル足長さ(mm)
(釘抜き対象)45~65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
189×53×235
使用ホース
内径7mm以上、長さ20m以内
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])
3200
仕様
チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
セット内容
本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
質量(kg)
1.7
使用圧力(MPa)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×50×175
空気消費量(L/min)
340
空気取入口
RC1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品
バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)
3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)
2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×108×390
使用燃料
専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)
1.0
バッテリー電圧(V)
7.2
充電時間(分)
約30
適合バッテリー
BL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)
(コンクリートピン)19~40
装填数
ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
釘装てん数(本)
150
充電時間(分)
約22
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×81×159
作業量(目安)
1充電あたり/約2000本
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.83[4.5~8.5]
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
200、400
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
付属品
油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感
メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力
36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み
スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい
電源スイッチ
電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。
2灯式LEDライト
照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。
好バランス
ダイヤル式打込み深さ調整付
空打ち防止機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
蓄電池容量(Ah)
2.5/5
モーター
直流ブラシレスモーター
使用電池
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
使用釘
仕上釘
使用釘(装てん数)
100本(1連)
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。釘を保持するマグネット付
仕様
●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式
付属品
保護メガネ、油さし
寸法(mm)
機体:108×111×69
質量(kg)
0.6
使用空気圧力(MPa)
0.55~0.69
使用釘
鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)
使用エアコンプレッサ
HiKOKI製エアコンプレッサ
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品
油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)
0.8
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
エアプラグ
20PM型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
内装、床材の仕上釘打に便利です。
適合
針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mm
使用圧力(MPa)
0.45~0.68
最大使用圧力(MPa)
0.8
潤滑油
タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W
装填数
100本
取扱説明書
(1.31MB)
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷