- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- バリケードフェンスのおすすめ人気ランキング
バリケードフェンスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「バリケードフェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用 フェンスバリケード」、「バリケード用品」、「パイプフェンス」などの商品も取り扱っております。
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス
材質
鉄製
質量(kg)
6
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1800
パイプ径(Φmm)
32
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
635×820
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約3.5
サイズ(mm)
約H1200×W約1000 足約200
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質
ポリプロピレン
仕様
脚部折りたたみ式
トラスコ品番
814-9542
寸法(mm)
750×1340
質量(kg)
5
日本緑十字社品番
132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。
材質
フェンス:アルミニウム、脚部:スチール
質量(kg)
11.2
色
ダークブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670-5000×310×955
取扱説明書
(0.38MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
材質
スチール
質量(kg)
8
タイプ
トラ
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1800
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。
用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。
材質
PP
幅(mm)
600(折りたたみ時)
高さ(mm)
1000(折りたたみ時)
全幅(m)
3.8
色
イエロー
質量(kg)
約17
キャスター数
2
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
材質
鉄
寸法(mm)
1190×790×470
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
トラスコ品番
854-7643
種別
SKFES1GR
材質
PP
色
グリーン
外寸(mm)
1000×1000×59
足径(Φmm)
33
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
強化樹脂使用。
工事現場だけでなく、各イベント会場での人員整理等でも多く使われています。
※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
質量(kg)
4
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1000×1180×45
屋内外の使用場所に合わせて、最大約3000mmまでのサイズを調整してご使用できます。
材質
ABS
寸法(mm)
(収納時)約W380×H930×D500、(最大展開時)約W3000
質量(kg)
6.3
日本緑十字社品番
132201
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質
PP
付属品
脚パイプ2本
質量(kg)
5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1500×1100
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
900×1710
質量(g)
260
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に
材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
637
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
806
奥行(mm)
68
ガードフェンスに扉がついているタイプです。
トラ板に安全第一を印刷してあります。
用途フェンス
材質
鉄製
質量(kg)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1800
パイプ径(Φmm)
32
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)
約5.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量で耐久性があります。
水が充填でき、重くすることができます。
材質
PE樹脂
色
黄
エスコ品番
EA983DX-6
質量(kg)
空時:2.54、満水時:8
奥行(mm)
390
収納時寸法(mm)
240×960(H)
使用時寸法(mm)
2500×960(H)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910