バルブ 蒸気 ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
718件の「バルブ 蒸気 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kitz s13a」、「ゲートバルブ ステンレス ねじ込み」、「MALLバルブ」などの商品も取り扱っております。
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) 304SS 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS304 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 304SS+ハードCrめっき 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 グローブバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ステンレス) 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4。蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS304 材質(グランドパッキン) PTFE含浸アスベスト 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS304 材質(スナップリング) SUS316 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状 ストレート(ロングネック) 材質(本体) SCS13A 接続ねじ Rc 材質(ボール) SCS13A 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 5.5(常温の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) R-PTFE 材質(フタ) SCS13A クラス 800 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180 最高使用圧力(MPa) 1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 接続方式 管フランジ 材質(ボール) PTFE 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) PTFE 材質(グランド) SUS304 材質(グランドパッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク) PTFE 材質(ステム) 304SS+ハードCrめっき 材質(ステム座金) SUS316 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A/SUS304 材質(パッキン座金) SUS316 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組 材質(ロックナット) SUS304 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K 材質(ジスクホルダ) 304SS バルブ種類 グローブバルブ
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼/SCS13A 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用 工業用・機器付属用 種別 ステンレス(SUS304) 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続ねじ Rc 材質(ボール) SUS316又はSUS304 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430(クロムめっき) クラス 600 ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4。蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 300 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) セラミック入PTFE 材質(ステム) 304SS 材質(ハンドル) ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) PTFEカップアンドコーン クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質 要部/ステンレスCR13 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa) -10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4 接続方式 管フランジ 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 規格 面間寸法規格 KITZ標準 最高使用圧力(MPa) 6.86(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 ねじ規格 JIS B0203 材質(ボール) SUS316/SCS14A 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316(Crめっき) 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 材質(パッキン) PTFE クラス 1000型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、300 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数 4 ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) C1100P-O 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 種類 玉形弁 使用温度範囲(℃) -10~300 最高使用圧力(MPa) 1.37(静流水120℃以下) 接続方式 フランジ 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S バルブ種類 グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般用 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 種類 玉形弁 使用温度範囲(℃) -10~220 接続方式 フランジ 材質(シート) 13Cr.S.S. 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)