バルブ smcのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
24,324件の「バルブ smc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェックバルブ smc」、「セレクター バルブ」、「5ポートメカニカルバルブ」などの商品も取り扱っております。

使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 難燃タイプ 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 0~60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)



1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

電磁弁(ダブルソレノイド)とケーブル2本のセットです。
ケーブル長(m) 電磁弁(SMC)【SY-3220-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】2
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。
セット内容 電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 使用流体 空気
1個
668 税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
490 税込539
当日出荷


空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズ サイズ2 弁形式 N.C.(通電時開)形 流体 空気 ポート数 2 使用流体 空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数 5 使用流体 空気 切換方式 2位置ダブル 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~60
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式 パイロット式 ポート数 2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数 5 使用流体 空気および不活性ガス 周囲温度及び使用空気温度(℃) -5~60(ただし凍結なきこと) 給油 不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) 使用頻度 (機械操作方式)300c.p.m以下
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ 1
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)