- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- バルブシリンジのおすすめ人気ランキング
バルブシリンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新243件の「バルブシリンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルアーバルブ」、「液だれ 防止ノズル」、「シリンジ」などの商品も取り扱っております。
液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。
シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン
寸法(mm)
41×22×17
クラッキング圧力
13.8~34.5kPa
接続口
1.メス、2.オス、3.オス
材質
真鍮・クロムメッキ
標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番
1-7399-01
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
1袋(10個)
¥2,770
税込¥3,047
当日出荷
新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
材質
真鍮・クロムメッキ
接続口
オス、メス
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
材質
PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)
(逆止方向)最大2
材質
硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)
8
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質
PVDF(フッ素樹脂)
仕様
高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可
適合
PVDF製・軟質チューブ用
タイプ
オスルアーロック
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様
三方・差し込み止。コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0
材質
本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)
水道圧(0.09807MPa)
使用流体
水
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)
耐圧(bar)
1(最大)
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様
三方・ロック締め。コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質
本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム
全長(mm)
35
本体寸法(mm)
Φ13×17
材質
ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、シリコーン
外径×高さH(Φmm×mm)
15×40
品名・タイプ
メジャースタンド
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
空気・液体に使用できます。
材質
本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム
直径(Φmm)
19
45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
材質
本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218451001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)
5~40
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE、PTFE(フッ素樹脂)