- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- バルブボックス 150のおすすめ人気ランキング
バルブボックス 150のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「バルブボックス 150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止水栓 カバー」、「バルブ ふた」、「バルブボックス」などの商品も取り扱っております。
着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質
ポリプロピレン
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質
本体:PVC、蓋:PP
色
本体:黒、蓋:青
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
材質
硬質塩化ビニル
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に
材質
(本体枠)PP、(蓋)PP
寸法(mm)
220×279×140
タイプ
水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
PVC
材質(本体)
PVC
呼び径
150
材質(フタ)
鋳物
マス径(Φmm)
150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
色調を黒としています。景観に合わせてご使用ください。ワンタッチ式 。
材質
PVC、(シール)PE
色
黒
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
色
ライト
文字内容
うすい