- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- バルブボックスのおすすめ人気ランキング
バルブボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新234件の「バルブボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止水栓 ボックス」、「鋳物蓋」、「給水栓 ボックス」などの商品も取り扱っております。
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質
本体:PVC、蓋:PP
色
本体:黒、蓋:青
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質
ポリプロピレン
材質
硬質塩化ビニル
取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が4箇所あります。
取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。
蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。
ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス
仕様
取り外し可能部分:口径50mm×4箇所
型番
VB-10RND
高さ(cm)
25.4
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)
ブルー
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に
材質
(本体枠)PP、(蓋)PP
寸法(mm)
220×279×140
タイプ
水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。中央に2つの大きな取り外し部分があり、口径80mmの配管を収容でき、口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が11箇所あります。
取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。
蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。
ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス
仕様
取り外し可能部分:13箇所(口径80mm×2箇所、口径50mm×11箇所)
幅(cm)
42.2
長さ(cm)
55.4
型番
VB-STD
高さ(cm)
30.5
用途排水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
±10
JIS規格
JIS K 6741
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)