- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- バルーンライトのおすすめ人気ランキング
バルーンライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「バルーンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDバルーン」、「工事現場 投光器」、「LEDバルーンライト」などの商品も取り扱っております。
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします
防水保護規格IP55
電源-AC100V50/60Hz
重量-8.4kg(三脚スタンド含)
定格消費電力-210W
電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ)
小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm
全光バルーン直径:600×400mm
全光バルーン仕様
灯具カバー・三脚カバー付
米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として
仕様
【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm
付属品
灯具カバー・三脚カバー付
セット内容
210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】
質量(kg)
8.4(三脚スタンド含)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電圧(V)
100~240
定格電流(A)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します
セット内容
50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)
質量(kg)
三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1
直径(Φmm)
バルーン:500
高さ(mm)
小型三脚:1150~2140、バルーン:280
電圧(V)
100~240
定格電圧(V)
ファン:DC24
定格電流(A)
0.6、ファン:0.24
定格周波数(Hz)
50/60
型番
小型三脚:BL-200-ST
保証期間
1年
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
電圧(V)
AC100~240
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP55
電球の種類
LED
40000時間のLED寿命
300Wで45000ルーメンの大光量
90~300Wの無段階調光
白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光
高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
直径(Φmm)
850(バルーン)
形式
急落下防止式伸縮3段(ポール)
消費電力(W)
90~300
6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
ランプ全光束(Lm)
13600
ランプの種類
LED(高輝度白色)
消費電力(W)
25
仕様
(マスト落下防止装置)ピン差込み式
セット内容
全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド
材質
(マスト)スチール
種類
全光バルーンタイプ
段数
2段
電源
商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1500×1300×2565~1755
電源電圧(V)
単相100
脚数(本)
3
乾燥質量(kg)
14
電源周波数(Hz)
50/60
昇降方式
手動伸縮
灯数
4
作業高さ(mm)
2565~1755
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
LED仕様で約40000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)
90~260
電球の種類
LED
全光束(Lm)
(最大)41000
寸法(mm)
1416×1226×1491~3200
質量(kg)
約22.5(収納ケース含む)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
(AC)100~240
芯数
2芯・3芯兼用
使用環境温度(℃)
-10~40
素子
(発光)白LED
効率
(発光)158Lm/W
使用環境湿度(%)
95RH以下
調光方式
調光ボリューム
1台
¥449,800
税込¥494,780
11日以内出荷
樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト
瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED
影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます
故障の心配が少ないファンレス構造
紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません
コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)
一次側ケーブルラック兼用スタンド
灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です
電源タイプ
電源コード式
付属品
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
質量(kg)
8.9
定格
100V・120W(50/60Hz兼用)
コンセント定格
2P・12A・125V 接地付
コンセント形状
単相100V接地付・15A・125V型
電線仕様-長さ(m)
5
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
500×620
照明装置
120W白色LED
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
VCT(接地付)
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
電球の種類
LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライトです。
騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。
排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。
連続11時間の点灯が可能です。
用途夜間の現場作業に。
質量(kg)
38
消費電力(W)
充電時:300、ランプ:105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360
連続点灯時間
約11時間
充電時間(時間)
約7
照度(Lux)
ランプ:265
関連資料
大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類
レンタル
「スタイリッシュLED投光器(三脚付)」と「150Wポータブル電源」に加え、持ち運びに便利な「スタイリッシュ防水バッグ」の3点セットです(総重量たったの約4.5kg)。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かせて2000ルーメンと強力!ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど閉所などの作業用電源に最適です。付属のACアダプタは「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心してご購入いただけます。防水バッグ:お客様の声にお答えして専用の防水バッグをご用意しました!
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場などアウトドア・レジャー、避難所での静粛な照明のお供に。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。防水バッグは濡らしたくない書類・精密機械類・計測器等の運搬に。「手持ち」「肩掛け」「リュックスタイル」と状況に応じて運搬スタイルを変化させて使用できます。
保護等級
IP44 (LED投光器)
仕様
【電源寿命】500回
セット内容
LED投光器、専用三脚、大容量リチウムポリマー電池、車載シガーソケットアダプタ、カーチャージャー、ACアダプタ充電器、防水バッグ、ショルダーベルト2本
材質
LED投光器本体ABS、三脚:スチール、電源:ABS、防水バッグ:ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175、防水バッグ:370×580
安全性
【電源】M.S.P倍安全技術(5層保護)
充電時間(時間)
7~8(DC15V/2A・満充電)
バッテリー容量(mAh)
40800/ 150Wh
総質量(kg)
約4.5(3点セット)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様
調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)
約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
規格
CE、PSE
電圧(V)
100~240
定格電圧(V)
ファン:DC24
定格電流(A)
5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
432(全灯)、216(半灯)
型番
中型三脚:BL-500STM
保護等級
IP55
保証期間
1年
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品
三脚・バッテリーおよびインバータ
質量(kg)
6.5(灯具1.9・三脚4.5)
電源(V)
AC90-265(50/60Hz)
全高(mm)
2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)
色温度(K)
5500
使用可能温度範囲
-10~40℃
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
演色指数(Ra)
88
開脚径(mm)
(三脚)最大Φ1200
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品
収納バッグ
セット内容
灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)
質量(kg)
灯具/2.5、三脚/1.6
タイプ
三脚セット
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
HIGH/147、LOW/80
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
HIGH/1.15、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425
適合電線(mm2)
VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)
約5
保護等級
IP65
入力プラグ
ポッキンプラグ
色温度(K)
5000
使用電球
LED
寿命
球:約50000時間
使用環境温度(℃)
-15~40
光源色
昼白色
LED
150W
アース端子
あり
使用場所
屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)
90~125
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
HIGI/19200、LOW/10900
電球の種類
LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
電球の種類
メタルハライドランプ
トラスコ品番
851-3961
質量(kg)
19.7
芯数
2芯・3芯兼用
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様
調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)
約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26
電源(V)
AC100(50/60Hz)
規格
CE、PSE
電圧(V)
100~240
定格電圧(V)
ファン:DC24
キャスター
2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
中型台車:1555~2300×740×1070
定格電流(A)
5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)
50/60
型番
中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500
保護等級
IP55
保証期間
1年
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライト。騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。連続11時間の点灯が可能です。
用途夜間の現場作業に
質量(kg)
17
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
充電時:300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360
充電時間(時間)
約7
連続点灯時間(時間)
11
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
90日以内出荷
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様
三脚式
材質
本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×610×1050~1380
使用場所
屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。
付属品
灯具カバー、三脚カバー
トラスコ品番
229-3960
幅(mm)
910
直径(Φmm)
バルーン:600
高さ(mm)
2485
タイプ
全灯固定
奥行(mm)
800
電圧(V)
100~240
消費電力(W)
110
コード長さ(m)
5.35
最高高さ(mm)
バルーン:450
定格寿命(時間)
50000
保護等級
IP55
寿命
球:50000時間
電源タイプ
AC100~240
防水仕様
IP55
アズワン品番
64-9305-89
直径(mm)
600
明るさ(Lm)
14000
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
トラスコ品番
733-7752
全長(mm)
980
質量(kg)
143
全幅(mm)
830
全高(mm)
1700
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
電子安定器搭載で全国どこでも使えます。
両側車輪ブレーキ&アウトリガー付
収納もコンパクト!2段積み可能です。
300~400Wの連続調光ができます。
点灯もスムーズ!
電圧(V)
AC100~240
全光束(Lm)
38000
定格ランプ電力(W)
400×1
全長×全幅W×全高(mm)
1050×1000×2750
乾燥質量(kg)
37.2
ランプの種類
メタルハライド
1台
¥399,800
税込¥439,780
91日以内出荷