- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- バレットカバーのおすすめ人気ランキング
バレットカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「バレットカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレットカバー」、「バット」、「雨濡れ防止」などの商品も取り扱っております。
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質
PE
寸法(mm)
1300×1300×1300H
質量(kg)
約2.2
色
(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)
0.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)
0.1
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色
ブルー
ハトメピッチ(cm)
90
伸度(%)
タテ22:ヨコ14
引張強度(N/mm)
タテ450:ヨコ380
引裂強度(N)
タテ135:ヨコ100
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。
材質
ポリエチレン
仕様
ハトメなし
厚さ(mm)
0.03
UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート
仕様
天井部コナー角 150R ヒートシール加工
材質
PEクロスUV#3400SB
色
表:シルバー/裏:ブラック
タイプ
裾(スソ)絞りロープ付き
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
厚さ(mm)
0.3
色
パールホワイト(外側)/白(内側)
材質
(本体部)ポリエチレン(PE)
ハトメ数
8
材質(シート)
萩原工業(スノーテック・スーパークール)
引張強度(N)
縦950、横850
ハトメピッチ(cm)
90
耐用年数(年)
約5
重労働であったパレット積み商品のフィルム巻き付け作業を簡略化。パレットに被せるだけでほこり、雨から商品を守ります。フィルムを巻くより時間短縮に。バンジーゴムと併用すれば、荷崩れ防止にもなります。
用途パレットの積荷をほこりや雨から守る。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様
【排出口】なし
トラスコ品番
412-7498
材質
ポリエチレンフィルム(PE)
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
1700
外径(Φmm)
1465
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質
ポリエチレン(PE)
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー
仕様
開放1面部 両サイドファスナー付
材質/仕上
エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。
カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。
半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に
仕様
簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.11
高さ(mm)
1200
タイプ
底なしカバータイプ
パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品です。荷物の天井面の汚れ防止に役立ちます。簡易防水仕様です。裾下部にはゴムロープ入りです。
間口(mm)
1100
奥行(mm)
1100
厚さ(mm)
0.4
材質
基布:不織布両面PEラミネート、ゴム入り
焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。
糸入りで強度的に優れています。
中の商品の判別が可能です。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
ポリオレフィン系樹脂
厚さ(mm)
0.23
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合・透明性に優れており、内容物の確認が容易です。
継目が熱溶着して有り、防水防塵に最適です。袋の角を落しており、風の影響を防止します。国産品
厚さ(mm)
0.05
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質
ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
アルミ蒸着による輻射熱、発泡ポリエチレンによる断熱性を高め、更に補強材を入れた特殊な保冷生地によるカバーです。
用途IBCコンテナ内の、寒冷地による「凍結防止」や、炎天下による「高温の抑制」に役立ちます。IBCコンテナの保冷・保温かばーとして最適です。片側ファスナー付き仕様となっており、上からも開けれるので使用量の確認ができます。天面には穴が空いております。尿素水(アドブルー/AdBlue)でのご利用が特に多いです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1000×1000
仕様
ファスナー:有り、天面:穴あり
材質
アルミ蒸着PET、ポリエチレン
エスコ品番
EA981WM-41
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
1200×1200×1200(H)
生地厚(mm)
0.25
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
長寿命:耐久性に富み、とても経済的です。従来品の2倍以上の耐候性。
軽い:重さは綿帆布・ナイロンターポリンに比べて約1/2以下です。
強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても、広がる心配はありません。
防水加工:継ぎ目はヒートシール加工のため、水漏れはありません。また、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。
用途野積みシート:雨よけ、日覆い、埃よけ
カバー類:各種機械、ボート、プール、テニスコート、パレットカバー
カーテン:仕切幕、風よけ、鶏舎牧舎
土木シート:養生シート、保温用カバー
農水産業:脱穀、乾燥温床用、果物熟成、灌漑及び側溝用、輸入木材燻蒸用
その他:簡易倉庫、車庫
厚さ(mm)
0.36
材質
ポリエチレン
色
(表面)シルバー/(裏面)シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
0.03
材質
高圧ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×1150×1200
1箱(50枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。
色
ブルー
引張強度
270×475
番手
#2500
耐久性(年)
1
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ