- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 包帯
- バンデージのおすすめ人気ランキング
バンデージのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新693件の「バンデージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弾性包帯」、「手動巻取り」、「自着包帯」などの商品も取り扱っております。
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質
レーヨン、スパンテックス
包帯種類
伸縮包帯
キャスター径(Φmm)
125
材質
(フレーム)ステンレス、(引出)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
516×528×929
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×460×44(2コ)、333×458×91(2コ)
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)
4.5(伸長時)
包帯種類
自着包帯
キャスター径(Φmm)
100
材質
(フレーム)ステンレス、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
402×448×855
トレー内寸(mm)
248×348×47(1コ)、249×347×98(5コ)
松吉医科器械コード
23-3409-00
鮮やかなブルーの粘着テープを採用しているため、混在物の中から発見しやすい。
パット部に複合アルミを使用しているため金属探知機で検知しやすい。
材料に塩ビを使用しておりません。人と環境に優しく。
機能
金属探知機対応
トラスコ品番
497-3721
材質
(表)綿、(裏)アクリル
入数(枚)
200
パッド寸法(mm)
13×24
幅×長さ(mm)
19×72
TKG品番
9-2605-1301
TKG品番(2017)
6-2395-1101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(200枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。
長さ(m)
4.5
混率(%)
綿51、レーヨン49
包帯種類
非伸縮包帯、耳付包帯
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)
48
絶縁破壊電圧(kV/mm)
38
引張強度(N/mm2)
4.8
特性
耐水、耐油性、耐薬品性
キャスター径(Φmm)
100
付属品
トップテーブル用シリコーンシート、マルチポケット(フリー仕様)、ダストボックス(10L)、アクセサリーフック
材質
(フレーム)アルミニウム、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
703×560×966
トレー内寸(mm)
348×248×47(2コ)、347×249×98(4コ)
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)
4.5(伸長時)
包帯種類
弾力包帯
肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
テープ長さ(m)
4
テープ種類
バンデージ
1回転で1巻の1:1タイプ。
最大115mm幅までの包帯に対応します。
適合幅(mm)
115(包帯最大)
包帯種類
その他
仕様
ハンドルのみ
松吉医科器械コード
02-4010-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類
自着包帯
肩の固定に使用します。腰ベルト・親指ループとのコンビネーションで、手の位置を固定可能です。
材質
綿、ナイロン
洗濯方法
手洗い可、洗濯機可、乾燥機可
圧迫、固定に
用途スポーツの傷害、一般の外傷の処置に巻きズレが少なく使いやすい弾性包帯
仕様
伸縮性あり、はくり紙なし
色
肌色
テープ長さ(m)
5
テープ種類
バンテージ
粘着性
なし
手切れ性
なし
体は、ハサミで切るのではなく、患部に巻いて手で押さえ伸縮方向に軽く引っぱるだけで簡単にスルッと切ることができます。
「ミクロクリンプ」と呼ばれる細かい繊維が、しっかり絡みあって包帯どうしをくっつけます。
繊維の1本1本が『らせん状』になっているので生地全体が伸縮し、激しい動きにもフィットします。
長さ(m)
3
包帯種類
伸縮包帯