- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- バンドソー替刃木工のおすすめ人気ランキング
バンドソー替刃木工のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「バンドソー替刃木工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用バンドソー」、「マキタ バンドソー替刃」、「帯鋸」などの商品も取り扱っております。
SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。
適合機種
SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N
刃幅(mm)
6.35
刃数(p)
4/インチ
刃厚(mm)
0.5
周長(mm)
1430
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切断対象
木工
適合本体
SWB-200N、SWB-250
長さ(mm)
1430
刃数
6山/インチ
刃幅(mm)
6.35
刃厚(mm)
0.4
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
切断対象
木工
適合機種
2114C
種別
木工用
長さ(mm)
2380
幅(mm)
25
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
適合本体
ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚い木材の直線切断
用途厚い木材の直線切断
切断対象
厚い木材
トラスコ品番
450-9463
山数
4
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.36×6.35×1445
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
切断対象
木工
適合
RBS-195A、RBS-10
厚さ(mm)
0.35
刃幅(mm)
6.35
周長(mm)
1400
ピッチ(山数/inch)
6
アズワン品番
64-4062-69
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。
木材やプラスチックの直線切断用に適しています。
用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。
幅(mm)
(刃)10
寸法(mm)
(台座)W455×D340、(本体)720×510×620
刃長(mm)
1783
山数
4
刃厚(mm)
0.36
アズワン品番
64-5176-68
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
12.7
材質
M42コバルトハイス
取扱説明書
(1.2MB)
経済性に優れ、切れ味も良好です。
あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。
樹脂パイプ等切断。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.6
材質
高炭素工具鋼
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
切断対象
木材、プラスチック
材質
HSS
幅(mm)
6
山数
6
周長(mm)
1505
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
SK11バンドソー替刃です。
用途SWB-200N用替刃。
適合機種
SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N
周長(mm)
1430
広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等
適合
コンタマシン
種別
普通鋼材切削用
厚さ(mm)
0.635
長さ(m)
30
切断対象
木工
適合機種
2114C
種別
木工用
長さ(mm)
2380
幅(mm)
6
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。
厚さ(mm)
0.635
全長(m)
16
材質
バイメタルハイス
SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。
適合機種
SK11バンドソーSWB-300W
幅(mm)
6.35
刃数
4山/インチ
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1575
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
切断対象
木工
適合機種
2114C
種別
木工用
長さ(mm)
2380
幅(mm)
13
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
切断対象
木材、プラスチック
材質
HSS
幅(mm)
10
山数
4
周長(mm)
1505
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷