- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- バーコードリーダー ハンディのおすすめ人気ランキング
バーコードリーダー ハンディのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「バーコードリーダー ハンディ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーコード読み取り機」、「unitech バーコードリーダー」、「ハンディスキャナー」などの商品も取り扱っております。
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。
高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
性能
PCS/最小25%
長さ(mm)
37
幅(mm)
96
高さ(mm)
21
質量(g)
63
規格
CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
角度(°)
(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3
定格電圧 DC V
(動作)3~5
保護等級
IP42
速度
104 スキャン/秒
消費電流(mA)
(動作モード)125、(スタンバイモード)39
分解能(mm)
0.1(4mil)
インターフェース
タイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)
キー数
3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用
メモリー
64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM
ディスプレイ
1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット
寿命
(スイッチ)1000万回
光源(nm)
650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)
-30~70
充電時間(時間)
3
耐衝撃性
落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)
動作モード
トリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード
バッテリー容量(mAh)
680
使用環境条件
【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作
OS
独自、 Windowsホストと接続可能
適合バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
プロトコル
ワイヤレス SPP & HID プロファイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
感知距離(mm)
【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16
周波数(GHz)
(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2
デバイスタイプ
レーザエンジン
通信距離(m)
10以内 (開けた場所)
対応コード
【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128
動作温度範囲(℃)
0~50
商品タイプ
ワイヤレス
読取方式
レーザー
相対湿度(%RH)
95(結露ないこと)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。
仕様
PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒
セット内容
取扱説明書、保証書
対応OS
Windows:11/10/8.1/8
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
分解能
1次元コード:0.1016mm4mil
光源
可視光半導体レーザー(650nm)
消費電流(mA)
80(動作時)、30(待機時)
インターフェース
USB HID
メモリー
16MB
バーコード
(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39
動作時間
約30時間
使用時間(時間)
約30
通信距離(m)
約100※理論値(推奨距離は10程度)
読取深度(mm)
code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる
読取角度(°)
65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)
読取方式
レーザー
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様
読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
規格
RoHS
表示方式
モノクロLCD(バックライト付)
保護等級
IP54準拠
連続使用時間(時間)
約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数
テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー
【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲
-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED
赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音
音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲
-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU
32bit RISC CPU
防塵・防滴
IP54
時計機能
年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数
96×64
表示文字数
16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプ
USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)
50~300
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様
【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)
約110(ケーブル含む)
電源
USBバスパワー
接続方式
USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種
USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー
受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)
読み取り:150
光源
赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード
読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)
太陽光:50000以下
インターフェイス
USB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)
200
商品タイプ
ハンディ
読取方式
CCD離し読み
読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。
バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。
「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。
無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。
カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック
仕様
読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
付属品
シングル充電クレードル
規格
CE&FCC、RoHS
表示方式
モノクロLCD(バックライト付)
保護等級
IP54準拠
連続使用時間(時間)
約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数
テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー
【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲
-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED
赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音
音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲
-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU
32bit RISC CPU
防塵・防滴
IP54
時計機能
年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数
96×64
表示文字数
16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプ
USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)
40~530
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。バーコードが狙い易い十字の照準です。出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)
寸法(mm)
36.9×95.9×21.1
質量(g)
63
角度(°)
(スキュー/ピッチ)±55
センサー
CMOS センサー、752×480ピクセル
照準
レーザダイオード 650nm
消費電流(mA)
動作時: 300、スタンバイ: 70
照明
赤色 LED 625nm±10nm
バッテリー
充電型 Li-ion バッテリ
メモリー
64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM
コントラスト比
(印刷)≧20%
ディスプレイ
1インチOLED(有機EL)
寿命
(スイッチ)100万回
保証期間
1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-30~70
充電時間(時間)
(バッテリー)完全充電に約 4 時間
動作時間
約9時間(5秒に1回のスキャン)
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード
許容相対湿度(%)
95(露無いこと)
バッテリー容量(mAh)
680
OS
独自OS、 Windowsホストと接続可能
耐久性
落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
キー
3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
動作電圧(V)
【DC】3~5
ESD保護
8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ワイヤレスで使えるBluetooth2次元バーコードリーダー
QRコードなどの2次元コードや、JANコードなどの1次元のコード両方に対応
液晶付きで読み取ったコードを確認しながら使用することができる
本体にメモリ内蔵で読み取ったコードを保存してまとめてパソコンなどへ送信できます
USBドングル付きでPCとの接続がスムーズに行えます
スマートフォンやタブレットとの接続も可能です
仕様
走査速度:30 frame / sec PCS値:0.3min 動作目安:10000回
セット内容
延長ケーブルx1(ケーブル長さ:約1250mm)ストラップx1USDBドングル×1
適合規格
Bluetooth Class1(SPP/HIDサポート)
コネクタ形状
コードリーダー本体:mini B
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種
光源
White LEDAiming LED : Red LED
動作温湿度範囲
0~50℃/5~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃/5%~95%(結露なきこと)
消費電流
350mA
通信距離(m)
70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。
読取深度(mm)
Code 39(20mil):600※バーコードの解像度によって異なります。
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。
2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。
本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。
接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。
また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ
質量(g)
30.7
角度(°)
ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサー
640×480
照準
625nm 可視赤色 LED
読取(mm)
5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)
消費電流(mA)
動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25
バッテリー
リチウムポリマーバッテリ
解像度
光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)
バッテリー電圧(V)
3.7
落下距離(m)
1.5
充電時間(時間)
満充電まで約2
使用周囲照度(Lx)
70000(太陽光)
バッテリー容量(mAh)
350
読み取り速度
30 フレーム/秒
傾斜角度(°)
±60
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
20×30×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー稼動時間
> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)
伝送プロトコル
BT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ
Bluetooth
5.0 デュアルモード (クラス 2)
インジケータ
LED, ブザー
通信距離(m)
20 (見通し距離)
対応コード
【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K
商品タイプ
ワイヤレス
読取方式
無線
動作電圧(V)
3.7DC ± 5%
メモリ容量(MB)
2
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED
読取(mm)
【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度
スキャン:60fps
消費電流(mA)
動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明
白色LED
相対湿度
5~95(結露ないこと)
解像度
【光学的】(1D)≧3mil
寿命
スイッチ:百万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、 FCC、 BSMI
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
ESD保護
8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様
ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと
付属品
リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル
寸法(mm)
36.9×95.9×21.1
質量(g)
63
電源
動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン
通信方式
無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB
インターフェース
(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB
メモリー
64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)
ディスプレイ
1インチ OLED(有機EL), 128×64
寿命
スイッチ:1000万回
保証期間
1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
光学系
センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm
動作モード
トリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード
OS
独自OS, Windowsホストと接続可能
キー
3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
対応コード
1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet
商品タイプ
ポケットタイプ
読取方式
CMOS センサー
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)
0~40(結露・結氷のないこと)
対応OS
Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサー
CMOS
保護等級
IP30
光源
赤色LED(625nm)
読取(mm)
【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度
【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)
動作時70/待機時43
読取
(確認)青色LED、ブザー
保証期間
1年
使用CPU
32bit CPU プロセッサ
ケーブル
ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露・結氷のないこと)
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
メモリー容量
4GB RAM / 64GB Flash
ディスプレイ
4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
使用CPU
オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
OS
Android 10
言語表示
日本語を含む多言語
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 5.1
インジケータ
LED、スピーカー、バイブレーター
キーパッド
数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き
対応コード
1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR)
カメラ仕様
背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き
GPS
GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
無線LAN
WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。
防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード
寸法(mm)
185×70×23.8
質量(g)
295(バッテリ含む)
電源
385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)
センサー
ジャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
メモリー
3GB RAM / 32GB Flash
ディスプレイ
4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応
フラッシュ
背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き
防塵防水性能
IP67
落下距離(m)
1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)
使用CPU
オクタコア 2GHz
保存温度範囲(℃)
-40~70(バッテリを除く)
バーコード
1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応
充電時間(時間)
満充電まで約4.5
動作時間
19時間以上
振動
タンブリングテスト: 600回/ 0.5m
スロット
SIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで
OS
Android 12
言語表示
多言語
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
GMS認証取得済
Bluetooth
5
インジケータ
LED, バイブレーター, スピーカー
キーパッド
数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き
動作温度範囲(℃)
-20~60
USBタイプ
USB 2.0, タイプC
GPS
GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
相対湿度(%RH)
5~95 (結露無いこと)
オーディオ
スピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様
読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下
規格
RoHS
適合規格
(無線LAN)IEEE802.11b/g
表示方式
モノクロLCD(バックライト付)
保護等級
IP54準拠
連続使用時間(時間)
約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)
通信方式
スペクトラム拡散方式(直接拡散)
キー数
テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー
【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲
-10℃~50℃(20~85%RH非結露)
表示LED
赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音
音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲
-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU
32bit RISC CPU
防塵・防滴
IP54
時計機能
年月日時分秒/うるう年補正付
アンテナ
本体に内蔵
セキュリティ
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度
11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps
周波数(GHz)
無線:2.4帯域
表示ドット数
96×64
表示文字数
16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
通信距離(m)
屋内:(最大)30、屋外:(最大)50
USBタイプ
USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)
50~300
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)
0~50
保証期間
5年
光源(nm)
可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格
UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度
100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)
(最小PCS値差異)25
耐静電気放電
(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)
5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
寸法(mm)
65×168×55
対応OS
Windows Vista、7、8、8.1、10、11。Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
光源
可視赤色光632nmLED
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
スキャンレート
1秒あたり100スキャン/秒±10%
供給電圧(V)
DC5±5%
読取深度(mm)
200mm@20mil/0.5mm,PCS90%。30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。
CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。
操作のしやすいハンディタイプです。
オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様
【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux
付属品
取扱説明書、保証書
電源(V)
DC5
角度(°)
【スキュー角】65
対応OS
【Windows】10,8.1,8,7
コネクタ形状
USBAコネクタ
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
光源
可視光半導体レーザー(650nm)
消費電力(mA)
85
動作温湿度範囲
0~50℃/5~85%(結露不可)
保存温湿度範囲
-40~70℃/5~85%(結露不可)
防塵・防滴
IP54
読取深度(mm)
0~330
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能
医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様
Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m)
バイブレーション機能搭載
アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能
スマホタブレットなどの液晶読取に対応
防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱
GS1Databar読取に対応
仕様
PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション
付属品
本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット
分解能
1D:3mil(Code39)
光源
赤色LED 660nm
速度
スキャン:270スキャン/秒
消費電流(mA)
読取り時:220、スタンバイ時:50
バッテリー
リチウムポリマー内蔵
メモリー
8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能)
EMC規格
CE、FCC、TELEC
バッテリー容量(mAh)
1800
稼働時間(フル充電での連続稼動)
約22(※10秒毎に2回スキャン時)
保管温度範囲(℃)
-26~60
使用環境湿度(%)
10~90(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信距離(m)
約10
入力電源(V)
DC5±5%
動作温度範囲(℃)
0~50
対応プロファイル
USB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様
【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上
付属品
インターフェイスケーブル
角度(°)
(傾角・仰角)±50
保護等級
IP42
保証期間
5年
動作温湿度範囲
-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)
使用周囲照度(Lx)
0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタ(Aタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容
MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類
2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±60(スキュー)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
1次元レーザーエンジン
保護等級
IP42
照準
赤色レーザー
読取(mm)
10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷