バーコードリーダー 置き型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
87件の「バーコードリーダー 置き型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定 バーコードリーダー」、「バーコードリーダー置き台」、「バーコード読み取り機」などの商品も取り扱っております。
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
スノーホワイト 保証期間 3年 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89×113×104 質量(g) 282(ケーブルを除く) インターフェース USB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ) ケーブル ストレートケーブル(2m) 読取方式 640×480 CMOSセンサ 寸法(幅W×奥行D)(mm) スキャンウィンドウ:52×67 対応コード 【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など モード スキャン:センサーモード、連続モード 最小分解能 0.1016mm 照度(Lx) 使用照度:0~100000 光源 白色LED 電源 接続先より供給 5VDC±5% 消費電流(mA) 最大動作時:92.4/待機時:78 最大消費電力(mW) 462 保護等級 IP42 動作温度(℃) -20~60 保存温度(℃) -20~60 対応OS Windows8以降 USBをサポートするOS/iOS 湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 各種認証 FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01 仕様 通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。 バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。 受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。 設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。
用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理 仕様 PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC±10% 光源 可視光レーザーダイオード650mm 速度 走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル) 消費電流(mA) 270 保存温湿度範囲 -20~60℃/5~90%RH(結露不可) ケーブル ストレート EMC規格 CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMI レーザークラス CDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI 読取深度(mm) 0~216(JAN100&、PCS0.9) 使用湿度範囲(%RH) 5~90(結露不可)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

SUNMI-BLINKはバーコードをかざすだけで一次元/二次元バーコードを高速に読み取る卓上式二次元バーコードリーダーのUSBモデルです。本体はデザイン性が高く、POSレジ用スキャナに最適。QRコードをスムーズに読み取るヒューマニゼーションデザイン。45°傾いたスキャンウィンドウでスムーズに読み取り。手のひらに乗せられるサイズの小型設計。質感のあるアルミフレーム。読取対象を感知すると筐体自体がLED発光。読み取り確認はブザーでしっかり通知。スマートフォン等に液晶表示されたバーコード読取対応
用途流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様 PCS:>30%、インディケータ:LED / ブザー、電流スタンバイ時:1mA以下、受光センサ:300万ピクセル、スキャンウィンドウ:7.5cm × 7.5cm 付属品 USBケーブル 角度(°) チルト +/-180°,ピッチ +/-55°, スキュー +/-55° 分解能 QRコード: 0.254mm(10mil) 寸法(cm) 9.7×9×10 解像度 640×480ピクセル 動作温度(℃) -40~70 動作湿度(%) 5~95(結露なきこと) 動作電流(mA) 190以下 フレームレート 30フレーム/秒(最大) 入力電圧 5V + 0.5A
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様 PCS値:30%以上 材質 ABSプラスチック 使用温度範囲(℃) 0~50 光源 illumination: 6500K LED 消費電流(mA) 作動時:150/スタンバイ時:80 解像度 イメージセンサー:640×480 pixel 使用環境湿度(%) 10~90(結露しないこと) 入力電源(V) DC5±5% ケーブル種類 ストレート 読取深度(mm) 0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90% 読取角度(°) Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50 落下耐久(m) 1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm) 105×146×70 角度(°) (スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360 センサー 1280×800ピクセルイメージセンサー 照準 650nm 赤色LED 消費電流(mA) 500 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 0%~95%、結露無いこと 解像度 (光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm 保存温度範囲(℃) -40~70 読み取り速度 60フレーム/秒 各種認証 CE、FCC、BSMI 動作温度範囲(℃) 0~50 動作電圧(V) DC5 ESD保護 ±15KV エアー放電
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
2次元・1次元のコードの読み取りが可能なバーコードリーダー スタンドの角度の変更が可能です。 壁にかけて使用することもできます。 セルフレジやコンビニのレジなどに設置してバーコードやQRコードをかざして読み込ませるのに適しています。
仕様 PCS値≧20%、走査速度:60flame/sec 付属品 USBケーブル、取扱説明書 対応OS Windows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11 対応機種 Windwso搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 光源 赤色LED 消費電流(mA) 300 環境 動作温度:0℃~50℃、動作湿度:5%~95%(結露なきこと)、保存温度:-10℃~60℃、保存湿度:5%~95%(結露なきこと) 読取深度(mm) 4mil Code39:10~120、5mil Code39:10~140、13mil UPC-A:10~260、6.67mil PDF417:10~140、10mil DataMatrix:10~130、20mil QR Code:10~230
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

BC-NL3000U2 TypeCモデル スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V) DC5/0.5A 保護等級 IP42 読取 確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 3年 ケーブル ストレートケーブル(2.0m) 動作温度、湿度範囲 温度:-20℃~ 60℃、。湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと) 照度(Lux) 10万以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質 ABSプラスチック 入力電源(V) DC5±5%
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS836本体、USBケーブル、保証書 センサー レーザスキャナ 読取(mm) (DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220 速度 100スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時: < 85、スタンバイ時 : <36 コントラスト比 印刷(PCS):30% 相対湿度 5~85(結露ないこと) 解像度 【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード 防塵防水性能 IP42 光源(nm) 650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) 0~45 動作電圧(V) DC3~5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元&1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。
仕様 ■インターフェース:USB HID■電源:5VDC■PCS値:30%■読取深度:UPC-A:250mm■光源:白色LED■走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒■セット内容:取扱説明書、保証書、スタンド■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar■読取可能コード(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417■日本語QRコード:対応UTF-8とSHIFT-JISのみ。※半角カタカナ対応■読取方式:CMOS■保護等級:IP42
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

Honeywell Xenonシリーズ専用製品です。 本体をセットしてプレゼンテーションモード(自動読み取り)に設定すると、持たずに作業ができます。
適合機種 1900gSR、1900HSR 高さ(mm) 約220 アズワン品番 1-2885-05
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。 小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。 世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。
用途1次元+2次元バーコードの読取り インターフェース USB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485) 対応コード (2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code 商品タイプ 定置型 読取方式 エリアイメージャー
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED 読取(mm) 【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明 白色LED 相対湿度 5~95(結露ないこと) 解像度 【光学的】(1D)≧3mil 寿命 スイッチ:百万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。 バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。 バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。 スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®/バーコードをスムーズに読み取ります。 Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。 また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
仕様 PCS値:0.15 ホワイト 保護等級 IP52 インターフェース 無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS ) バッテリー リチウムイオン電池 (2000mAh) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約5 動作時間 9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 50(オープンスペース)(参考値) 対応コード 【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc. 商品タイプ 定置式 読取方式 1080×1280pixel CMOSセンサー 落下耐久(m) 1.5
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。 寸法(mm) 65×168×55 対応OS Windows Vista、7、8、8.1、10、11。Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応 光源 可視赤色光632nmLED 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) スキャンレート 1秒あたり100スキャン/秒±10% 供給電圧(V) DC5±5% 読取深度(mm) 200mm@20mil/0.5mm,PCS90%。30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでスタイリッシュな定置式二次元コードリーダーUSBモデル 店舗のレジカウンターなどの狭いスペースにも設置可能 バーコード/二次元コードを高速読取 最大25cm(JAN100%サイズ)のワイドな読取エリア モーターなどの可動部がなく故障が少ない 防塵防滴IP52の製品耐久性 スマートフォン等の液晶画面のバーコード読取対応 読取完了を目視確認できるグリーンスポット光搭載により静かな環境や騒音環境下での使用に最適 付属のチルトスタンドで読取角度調整可能
用途流通小売業(POS/クーポン)、物流業(入出庫検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理/図書貸出管理)等 付属品 USBケーブル,チルトスタンド 温度(℃) 0 ~ 40(使用時) / -40 ~ 70(保管/輸送時) 読取 (1D)JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可)、書籍JAN2段コード(EAN/JAN2段ラベル)、新雑誌コード、GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14)、GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded)、GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited)、GS1-128(UCC/EAN128)、Code39、Code93、Code128、Codabar(NW-7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、Standard 2 of 5(2D)QRコード、microQRコード、DataMatrixコード、Maxiコード、Aztecコード、PDF417、microPDF417、GS1 DataBarコンポジット(その他)ポスタルコード 照度(Lx) 室内:0 ~ 6000 / 屋外:0 ~ 86100 防塵・防滴 IP52 動作湿度(%) 5 ~ 95(結露しないこと) 環境 EU RoHS適合 、EU EMC適合、VCCI 入力電圧 DC5V±10% 静電耐圧(kV) 25(気中放電) 読取角度(°) ピッチ角 ±65/スキュー角 ±75/ロール角: 0 ~ 360
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷

スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm) 75.2 幅(mm) 75.5 高さ(mm) 80.5 質量(g) 120
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次元・二次元コードをあらゆる方向から瞬時にスキャン USBHID接続で漢字(2バイト文字)更に半角カタカナ入力をサポート バーコードの印字向きを気にせずに近づけるだけで楽々スキャン 携帯電話液晶表示やチケットなどのバーコード・二次元コードの読取に最適 置き場を選ばない小型プレゼンテーション二次元コードスキャナ GS1DataBar、スタック、コンポジット全ての読取可能 読みたいコードに照準を合わせ読取りを行うトリガモード機能搭載
用途小売・流通→POS/入出庫検品 サービス業→会員管理/レンタル管理 物流業→入出荷検品/梱包検品 電源(V) DC5±10% 角度(°) スキュー:±65、ピッチ:±60、スキャン:水平:44.4/垂直:29.1 センサー CMOSイメージセンサ1280×800ピクセル 分解能 0.127mm(1次元)/0.173mm(二次元) 消費電流(mA) 400(動作時) 照明 赤色LED617nm(エイミング617nm) 安全規格 CE,FCC,VCCI,BSMI 保管温度範囲(℃) -40~70 アズワン品番 64-9500-11 動作温度範囲(℃) 0~50 読取深度(mm) 0~210(一次元)/0~90(二次元) 落下耐久(m) 1 湿度範囲(%) 5~95(非結露)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷