- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- バーコードリーダー BUSICOMのおすすめ人気ランキング
バーコードリーダー BUSICOMのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新93件の「バーコードリーダー BUSICOM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーコードリーダー Bluetooth」、「ハンディスキャナー」、「レーザー式バーコードリーダー」などの商品も取り扱っております。
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)
0~40(結露・結氷のないこと)
対応OS
Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサー
CMOS
保護等級
IP30
光源
赤色LED(625nm)
読取(mm)
【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度
【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)
動作時70/待機時43
読取
(確認)青色LED、ブザー
保証期間
1年
使用CPU
32bit CPU プロセッサ
ケーブル
ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露・結氷のないこと)
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級
IP42
光源
白色LED(エイミング:赤色LED)
消費電流(mA)
最大動作時:201、 待機時:35
読取
LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間
1年
ケーブル
ストレートケーブル(1.9m)
最大消費電力(mW)
950
動作温度(℃)
-20~60
反射率(%)
20(PCS値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
落下耐久(m)
1.2から落下後正常動作
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)
接続先より供給・5/DC±5%
保護等級
IP30
速度
200スキャン/秒
読取
確認:青色LED、ブザー
保証期間
1年
ケーブル
ストレートケーブル(約1.7m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露/氷結のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様
通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
使用温度範囲(℃)
-20~60
保護等級
IP42
消費電流(mA)
最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA
保証期間
1年
使用CPU
32bit CPUプロセッサ
光源(nm)
赤色LED(620~630)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度範囲(%RH)
5~95(結露・結氷のないこと)
スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm)
75.2
幅(mm)
75.5
高さ(mm)
80.5
質量(g)
120
BC-NL3000U2 TypeCモデル
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V)
DC5/0.5A
保護等級
IP42
読取
確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間
3年
ケーブル
ストレートケーブル(2.0m)
動作温度、湿度範囲
温度:-20℃~ 60℃、。湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)
照度(Lux)
10万以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
BC-NL1100U2 TypeCモデル
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。
BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)
接続先より供給・5/DC±5%
規格
抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)
保護等級
IP42
読取
確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間
1年
動作温湿度範囲
-20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと)
ケーブル
ストレートケーブル(2m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
寸法(mm)
65×168×55
対応OS
Windows Vista、7、8、8.1、10、11。Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
光源
可視赤色光632nmLED
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
スキャンレート
1秒あたり100スキャン/秒±10%
供給電圧(V)
DC5±5%
読取深度(mm)
200mm@20mil/0.5mm,PCS90%。30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
BC-BS802D-CWの後継モデル
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。
読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様
PCS値:0.3
色
クリーンホワイト
保護等級
IP42
インターフェース
無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)
バッテリー
リチウムイオン電池(3.7V 900mAh)
メモリー容量
1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5
動作時間
6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)
通信距離(m)
50(オープンスペース)(参考値)
対応コード
【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.
商品タイプ
ポケットタイプ
読取方式
752×480pixelCMOSセンサー
落下耐久(m)
1.2
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
色
ホワイト
アズワン品番
64-1245-30
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様
【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)
約110(ケーブル含む)
電源
USBバスパワー
接続方式
USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種
USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー
受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)
読み取り:150
光源
赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード
読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)
太陽光:50000以下
インターフェイス
USB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)
200
商品タイプ
ハンディ
読取方式
CCD離し読み
本体重量はわずか 95g!
特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OS
Windows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)
消費電流(mA)
100~120
光源(nm)
635・可視赤色LED
保存温度範囲(℃)
-26~60
有効読取幅(mm)
最大80
安全規格
FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30
動作湿度(%)
90まで(結露なきこと)
読取方向
正逆両方向
待機電流
50~60mA
動作温度範囲(℃)
0~50
スキャンレート
200スキャン/秒
BC-BS801D-CWの後継モデル
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。
読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様
PCS値:0.3
色
クリーンホワイト
保護等級
IP42
インターフェース
無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)
バッテリー
リチウムイオン電池(3.7V 900mAh)
メモリー容量
1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5
動作時間
11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)
通信距離(m)
50(オープンスペース)(参考値)
対応コード
【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.
商品タイプ
ポケットタイプ
読取方式
2500pixelCCDセンサー
落下耐久(m)
1.2
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様
通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
色
マットブラック
質量(g)
120
電源
接続先より供給 5VDC±5%
ケーブル長(m)
ストレートケーブル:1.9
使用温度(℃)
-20~60
保護等級
IP42
使用CPU
32bit CPUプロセッサ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
101×68×145
光源(nm)
赤色LED(620~630)
耐衝撃性
1.5から落下後正常動作
アズワン品番
64-1245-31
使用湿度(%RH)
5~95(結露・結氷のないこと)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード
寸法(mm)
105×146×70
角度(°)
(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360
センサー
1280×800ピクセルイメージセンサー
照準
650nm 赤色LED
消費電流(mA)
500
コントラスト比
印刷コントラスト比(PCS):25%
相対湿度
0%~95%、結露無いこと
解像度
(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm
保存温度範囲(℃)
-40~70
読み取り速度
60フレーム/秒
各種認証
CE、FCC、BSMI
動作温度範囲(℃)
0~50
動作電圧(V)
DC5
ESD保護
±15KV エアー放電
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)
接続先より供給・5/DC±5%
保護等級
IP30
速度
200スキャン/秒
読取
確認:青色LED、ブザー
保証期間
1年
ケーブル
ストレートケーブル( 約1.1m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露/氷結のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容
MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類
2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±60(スキュー)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
1次元レーザーエンジン
保護等級
IP42
照準
赤色レーザー
読取(mm)
10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
細長く狭いスペースへの印字を実現した、新QRコード「rMQRコード」の読み取りにも対応。
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
汎用性の高いバーコードリーダースタンド
卓上、壁掛、どちらにも対応