バーコードリーダー Bluetoothのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
219件の「バーコードリーダー Bluetooth」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二次元コードスキャナ」、「バーコード読み取り機」、「バーコードリーダーワイヤレス」などの商品も取り扱っております。
1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様 PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで 材質 ABSプラスティック 光源 エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 読取り時:350、スタンバイ時:<100 バッテリー リチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。) メモリー 4MB(データ蓄積約30000件@JANコード) バッテリー電圧(V) 3.7 EMC規格 CE、 FC 動作湿度(%) 10~95 バッテリー容量(mAh) 2600 保管温度範囲(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります) 入力電源(V) DC3.3±5% 動作温度範囲(℃) 0~40 読取深度(mm) CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180 保存湿度(%RH) 10~85(※結露なきこと)
1個
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒 セット内容 MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル 種類 2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°) ±60(スキュー) コード長さ(m) 0.75(付属Micro USBケーブル) センサー 1次元レーザーエンジン 保護等級 IP42 照準 赤色レーザー 読取(mm) 10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA) 120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時) バッテリー リチウムイオン メモリー 16MB 相対湿度 5~95%(結露無いこと) 解像度 光学的0.1mm(4mil):Code39 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 5(完全) 動作時間 約30時間(連続動作) バッテリー容量(mAh) 2600(18650mWh) 照度(Lux) 0~100000 プロトコル Bluetooth HID, SPP(通信) キー トリガーキー 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータ ブザー、LED 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5 通信周波数帯域(GHz) 2.4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容 MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル 種類 USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°) ±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m) 0.75(付属Micro USBケーブル) センサー CMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級 IP42 照準 赤色LED/照明:白色LED 読取(mm) 60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA) 250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリー リチウムイオン メモリー 16MB 相対湿度 5~95%(結露無いこと) 解像度 光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 5(完全) 動作時間 約16時間 バッテリー容量(mAh) 2600(18650mWh) 照度(Lux) 0~100000 プロトコル Bluetooth HID, SPP(通信) キー トリガーキー 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータ ブザー、LED 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5 通信周波数帯域(GHz) 2.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様 PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品 本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能 1D:3mil(Code39) 光源 赤色LED 660nm 速度 スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA) 読取り時:220、スタンバイ時:50 バッテリー リチウムポリマー内蔵 メモリー 8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格 CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh) 1800 稼働時間(フル充電での連続稼動) 約22(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃) -26~60 使用環境湿度(%) 10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 約10 入力電源(V) DC5±5% 動作温度範囲(℃) 0~50 対応プロファイル USB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃) 0~40(結露・結氷のないこと) 対応OS Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサー CMOS 保護等級 IP30 光源 赤色LED(625nm) 読取(mm) 【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度 【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時70/待機時43 読取 (確認)青色LED、ブザー 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPU プロセッサ ケーブル ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルコムデザインウェアラブルデータコレクタ
指に装着できるほどの小型・軽量設計のウェアラブル・2次元コードリーダーです。
Bluetooth Bluetooth 5.0 対応コード (一次元コード)Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, PosiCode, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, TCL39, Telepen, Tri-Optic, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1。(二次元コード)Aztec Code, Aztec Runes, Codablock F, Code 16K, Code 49,Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, Han Xin Code。(郵便コード)POSTNET, Planet Code, British Post, Canadian Post, Netherlands (KIX) Post, Australian Post, Japanese Post, Chinese Post, Korean Post 商品タイプ ウェアラブル 読取方式 CCD
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。 しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。 Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。 MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。 また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。 バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
角度(°) 【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60 本体寸法(mm) 22×48×120 範囲 10m 周波数 2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2 LED色 明るさ(Lx) 0~100000(太陽光下) 防塵・防滴 IP40 動作回数 フル充電で最多2250スキャン 光源(nm) 624 安全規格 FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間) 3 動作温度(℃) 0~40 バッテリー容量(mAh) 750 リチウムイオン 保管温度(℃) -20~60 使用環境湿度(%) 5~95(結露なきこと) データ転送速度 1Mbit/秒 コントラスト 【最小】35% RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) 12 読取角度(°) 水平:37.8、垂直:28.9 イメージセンサー エリアイメージャー(640×480画素)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912+です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 材質 ABS+PC タイプ メモリ無しモデル 規格 【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELEC。VCCI, BSMI 定格電圧 DC V (動作)3.7±5% 速度 650スキャン/秒 消費電流(mA) (動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA バッテリー電圧(V) 3.7/350mAh 光源(nm) 625(可視赤色LED) 保存温度範囲(℃) -20~60 有効読取幅(mm) 140(13Mil Code39) 照度(Lux) 100000(直射日光) 適合バッテリー リチウムバッテリ RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (電源オフ時)<500uA 感知距離(mm) 読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230 無線 PAN2.1+EDR(クラス2) 通信距離(m) 10(見通し距離) 動作温度範囲(℃) 0~50 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露ないこと)
1個
21,980 税込24,178
欠品中

640 × 480ピクセルセンサの高性能リニアイメージャ搭載。コードレスエリアイメージャUSBセット。
インターフェース USB(HID/VCOM) Bluetooth Bluetooth 5.0 対応コード (一次元コード)UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32/ Italian Pharmacode, Code 128, CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 DataBar 14, GS1 DataBar Expanded, GS1 Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 Composite Component A/B/C。(二次元コード)PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Maxicode 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 イメージャ―
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

BC-BS801D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様 PCS値:0.3 クリーンホワイト 保護等級 IP42 インターフェース 無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A) バッテリー リチウムイオン電池(3.7V 900mAh) メモリー容量 1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 動作時間 11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ) 通信距離(m) 50(オープンスペース)(参考値) 対応コード 【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc. 商品タイプ ポケットタイプ 読取方式 2500pixelCCDセンサー 落下耐久(m) 1.2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 付属品 USBケーブル(CBBA-US2000/4) 質量(g) 16 出力 無線:クラス2(最大2.5mW) 使用電源 USB I/F:接続先より供給 保証期間 1年 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 49×37×15 動作モード USB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/Fモード RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠 通信距離(m) 約10 対応プロファイル SPP USB USB Specification Revision 1.1準拠
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品 スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能 イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格 FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式 2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間 3年(バッテリ1年) 防塵・防滴 IP40(本体) 安全規格 LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間) 4.5(ACアダプタ使用) 動作時間 14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx) 0~100000 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 10 ESD保護 空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続バコードリーダー。 コンパクトタイプのITB-130は、幅広いスキャニング範囲と無線通信技術により いかなる用途でも簡単に操作でき、常に最適な読み取りができるように設計されています。 ITB-130はユニット内に小型でありながら強力な32ビットCPUと卓越したスキャンエンジンを搭載。 環境に左右されることなく直感的で迅速なスキャンを実現し、 小さなまだ強力なユニット内の32ビットCPUと優れたスキャニングエンジンを実現します。
仕様 PSC値:30%(UPC/EAN100%読取時) 適合規格 電波法、電気通信事業法、電気用品安全法 対応OS WindowsVista/7/8/8.1(32/64bit) コネクタ形状 Mini-USB(充電、通信用) 対応機種 iPad、iPhone、Android センサー (読取)リニアCCD アレイ 保護等級 IP43 消費電力(mA) 充電中:440、非充電中:150 保証期間 メーカー保証1年間(本体のみ)/センドバック方式による保証 光源(nm) 617(可視光/赤色LED) 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 約4 動作時間 毎分6スキャンで約80時間 読み取り速度 330スキャン/秒 強度 落下試験:1.2mの高さから自然落下後、正常動作 動作温度範囲(℃) 0~50 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露なきこと)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

毎秒270回のスキャンを行うので手ブレにも対応します。
インターフェース USB(HID/VCOM) Bluetooth Bluetooth 5.0 対応コード (一次元コード)UPC/EAN/JAN, EAN 128 code, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32/Italian Pharmacode, Code 128, CODABAR/NW 7, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBar 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 イメージャ―
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様 PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品 本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能 1D:5mil(Code39)/2D:7.5mil(QRCode) 光源 エイミング 617nm LED / イルミネーション 6500K LED 速度 スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA) 読取り時:22\50、スタンバイ時:100 バッテリー リチウムポリマー内蔵 メモリー 8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格 CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh) 1800 稼働時間(フル充電での連続稼動) 1D:約22 / 2D:約20(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃) -26~60 使用環境湿度(%) 10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 約10 入力電源(V) DC5±5% 動作温度範囲(℃) 0~50 対応プロファイル USB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン(読み取り距離は対象物により変わります) 工業用バーコードリーダーとして世界中で利用されているGranitシリーズ・ワイヤレスモデルに待望の新製品がリリース。 IP67&IP65の防塵防水性能、耐落下3mの高堅牢性、工業用ならではの最大100m先まで通信可能なAFH Bluetoothを搭載。 進化したGranitシリーズ|工業用モデルの新時代 【XRモデル】:0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン 作業効率を上げる読み取りレンジ 現場の運用を変える読み取り性能 最大10mの距離でも高速読み取り 文字を読み取る|ソロモンOCR 業務を止めない|連続稼働14時間 -20℃の冷凍環境でも安定した動作 耐落下性能 3m|クラス最高の耐久性
セット内容 1990iXR本体、通信充電クレードル、ACアダプタ、接続ケーブル 寸法(mm) 192×76×100、クレードルサイズ:245×102×60 電源(V) 4.0DC~5.5DC 角度(°) スキュー角:±65、ピッチ角:±45 表示 デコード成功LED、ビープ音(トーンと音量調節可)、バイブレーション、バッテリインジケーター バッテリー Li-ion 保証期間 本体3年(ケーブル除く)、バッテリ1年 視野角 焦点:水平40° 垂直 30° 防塵防水性能 IP67&IP65準拠 動作範囲 【XRモデル(フレックスレンジ)】(ニアー/ファー)、0.127mm Code39:20mm/220mm、0.508mm Code39:0mm/2236mm、2.54mm Code39:280/10650mm、0.330mm UPC-A:0mm/1520mm、0.381mm Code128:0mm/1727mm、1.778mm Code128:136mm/7540mm、0.254mm DataMatrix:30mm/220mm、0.508mm QR:0mm/484mm、0.558mm QR:0mm/1671mm(※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。)、 動作時間 想定(満充電時): 最大14時間 バッテリー容量(mAh) 2450 照度(Lux) 周囲:0~100000(太陽光下) 読み取り速度 移動: 4500mm/秒(UPC 100%) ワイヤレス通信 2.4GHz Bluetooth4.2 Class1 最大通信距離100m 保管温度(℃) -40~70 使用環境湿度(%) 0~95(結露なきこと) コントラスト 最小シンボル: 20% RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 【耐落下性能(試験値)】1.0m:7000回、2.0m:50回(-30度~50度)、2.4m:20回(25度/湿度55%)、3m(MIL-STD-810G/25度/湿度55%) 使用可能回数 想定(満充電時):50000回以上 対応コード 一般的な1次元コード・2次元コード・OCRフォント・郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code 動作温度範囲(℃) -20~50 読取方式 イメージャー イメージセンサー 1280×800画素/CMOS Area Imager
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品 スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能 イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格 FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式 2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間 3年(バッテリ1年) 防塵・防滴 IP40(本体) 安全規格 LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間) 4.5(ACアダプタ使用) 動作時間 14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx) 0~100000 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 10 ESD保護 空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°) スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級 IP42 光源 可視レーザダイオード650nm バッテリー 充電式、交換可能 最大解像度 0.1mm (4 mil) 寿命 スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 6.5(フル) 動作時間 30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850 プロトコル HID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線 2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータ LED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃) -10~50 スキャンレート 100±12 スキャン/秒 モデル MS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し 相対湿度(%RH) 95(結露無いこと)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷