バーコード読み取り機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
109件の「バーコード読み取り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーコードリーダー ハンディ」、「ハンディターミナル」、「データコレクタ」などの商品も取り扱っております。
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能 PCS/最小25% 長さ(mm) 37 幅(mm) 96 高さ(mm) 21 質量(g) 63 規格 CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 角度(°) (スキュー)47±3、(ピッチ)35±3 定格電圧 DC V (動作)3~5 保護等級 IP42 速度 104 スキャン/秒 消費電流(mA) (動作モード)125、(スタンバイモード)39 分解能(mm) 0.1(4mil) インターフェース タイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG) キー数 3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用 メモリー 64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM ディスプレイ 1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット 寿命 (スイッチ)1000万回 光源(nm) 650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃) -30~70 充電時間(時間) 3 耐衝撃性 落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ) 動作モード トリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード バッテリー容量(mAh) 680 使用環境条件 【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作 OS 独自、 Windowsホストと接続可能 適合バッテリー 充電式リチウムイオンバッテリー プロトコル ワイヤレス SPP & HID プロファイル RoHS指令(10物質対応) 対応 感知距離(mm) 【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16 周波数(GHz) (無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2 デバイスタイプ レーザエンジン 通信距離(m) 10以内 (開けた場所) 対応コード 【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128 動作温度範囲(℃) 0~50 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 レーザー 相対湿度(%RH) 95(結露ないこと)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様 ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと 付属品 リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル 寸法(mm) 36.9×95.9×21.1 質量(g) 63 電源 動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン 通信方式 無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB インターフェース (無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB メモリー 64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能) ディスプレイ 1インチ OLED(有機EL), 128×64 寿命 スイッチ:1000万回 保証期間 1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) 光学系 センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード OS 独自OS, Windowsホストと接続可能 キー 3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC 対応コード 1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet 商品タイプ ポケットタイプ 読取方式 CMOS センサー
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。 寸法(mm) 65×168×55 対応OS Windows Vista、7、8、8.1、10、11。Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応 光源 可視赤色光632nmLED 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB) スキャンレート 1秒あたり100スキャン/秒±10% 供給電圧(V) DC5±5% 読取深度(mm) 200mm@20mil/0.5mm,PCS90%。30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm) 105×146×70 角度(°) (スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360 センサー 1280×800ピクセルイメージセンサー 照準 650nm 赤色LED 消費電流(mA) 500 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 0%~95%、結露無いこと 解像度 (光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm 保存温度範囲(℃) -40~70 読み取り速度 60フレーム/秒 各種認証 CE、FCC、BSMI 動作温度範囲(℃) 0~50 動作電圧(V) DC5 ESD保護 ±15KV エアー放電
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。バーコードが狙い易い十字の照準です。出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 (周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光) 寸法(mm) 36.9×95.9×21.1 質量(g) 63 角度(°) (スキュー/ピッチ)±55 センサー CMOS センサー、752×480ピクセル 照準 レーザダイオード 650nm 消費電流(mA) 動作時: 300、スタンバイ: 70 照明 赤色 LED 625nm±10nm バッテリー 充電型 Li-ion バッテリ メモリー 64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM コントラスト比 (印刷)≧20% ディスプレイ 1インチOLED(有機EL) 寿命 (スイッチ)100万回 保証期間 1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -30~70 充電時間(時間) (バッテリー)完全充電に約 4 時間 動作時間 約9時間(5秒に1回のスキャン) 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード 許容相対湿度(%) 95(露無いこと) バッテリー容量(mAh) 680 OS 独自OS、 Windowsホストと接続可能 耐久性 落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ) キー 3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50 動作電圧(V) 【DC】3~5 ESD保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
42,980 税込47,278
当日出荷


HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード 寸法(mm) 185×70×23.8 質量(g) 295(バッテリ含む) 電源 385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) センサー ジャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません) メモリー 3GB RAM / 32GB Flash ディスプレイ 4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 フラッシュ 背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き 防塵防水性能 IP67 落下距離(m) 1.5 / 1.8 (ブートケース装着時) 使用CPU オクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃) -40~70(バッテリを除く) バーコード 1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応 充電時間(時間) 満充電まで約4.5 動作時間 19時間以上 振動 タンブリングテスト: 600回/ 0.5m スロット SIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで OS Android 12 言語表示 多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 GMS認証取得済 Bluetooth 5 インジケータ LED, バイブレーター, スピーカー キーパッド 数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き 動作温度範囲(℃) -20~60 USBタイプ USB 2.0, タイプC GPS GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo 相対湿度(%RH) 5~95 (結露無いこと) オーディオ スピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃) 0~40(結露・結氷のないこと) 対応OS Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサー CMOS 保護等級 IP30 光源 赤色LED(625nm) 読取(mm) 【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度 【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時70/待機時43 読取 (確認)青色LED、ブザー 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPU プロセッサ ケーブル ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃) 0~50 保証期間 5年 光源(nm) 可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度 100 スキャン/秒(通常) 反射率(%) (最小PCS値差異)25 耐静電気放電 (気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH) 5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

コンパクトでスタイリッシュな定置式二次元コードリーダーUSBモデル 店舗のレジカウンターなどの狭いスペースにも設置可能 バーコード/二次元コードを高速読取 最大25cm(JAN100%サイズ)のワイドな読取エリア モーターなどの可動部がなく故障が少ない 防塵防滴IP52の製品耐久性 スマートフォン等の液晶画面のバーコード読取対応 読取完了を目視確認できるグリーンスポット光搭載により静かな環境や騒音環境下での使用に最適 付属のチルトスタンドで読取角度調整可能
用途流通小売業(POS/クーポン)、物流業(入出庫検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理/図書貸出管理)等 付属品 USBケーブル,チルトスタンド 温度(℃) 0 ~ 40(使用時) / -40 ~ 70(保管/輸送時) 読取 (1D)JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可)、書籍JAN2段コード(EAN/JAN2段ラベル)、新雑誌コード、GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14)、GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded)、GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited)、GS1-128(UCC/EAN128)、Code39、Code93、Code128、Codabar(NW-7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、Standard 2 of 5(2D)QRコード、microQRコード、DataMatrixコード、Maxiコード、Aztecコード、PDF417、microPDF417、GS1 DataBarコンポジット(その他)ポスタルコード 照度(Lx) 室内:0 ~ 6000 / 屋外:0 ~ 86100 防塵・防滴 IP52 動作湿度(%) 5 ~ 95(結露しないこと) 環境 EU RoHS適合 、EU EMC適合、VCCI 入力電圧 DC5V±10% 静電耐圧(kV) 25(気中放電) 読取角度(°) ピッチ角 ±65/スキュー角 ±75/ロール角: 0 ~ 360
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ 4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OS Android 10 言語表示 日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター キーパッド 数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き 対応コード 1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) カメラ仕様 背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

サンワサプライバーコードリーダー
Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
仕様 PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応 セット内容 充電ケーブル、製品本体、取説 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 4.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 分解能 2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm 光源 White LEDAiming LED : Red LED工場確認中 消費電流(mA) 250(動作時) インターフェース USB HID メモリー 16MB バーコード 読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 充電時間(時間) 約4.5 動作時間 約15時間 通信距離(m) 10(Class2)※使用環境によって異なります 商品タイプ ワイヤレス 読取深度(mm) 【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440 読取角度(°) 360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト) 読取方式 CMOS
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
仕様 リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用) 付属品 通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ 読取(mm) 46~246(Code39) バッテリー リチウムイオン(3.7V DC、650mAh) 湿度範囲 5%~95%(結露なきこと) メモリー RAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能) 保証期間 1年間(ケーブルを除く) 使用CPU ARM7、32bits 防塵・防滴 IP65 安全規格 (規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006 動作温度(℃) -10~50 OS 専用OS 保管温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応
1式
75,980 税込83,578
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。
仕様 PCS値:0.2 電源 リチウムイオン電池 適合規格 Bluetooth 4.2 対応OS Windows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 保護等級 IP42 光源 White LED 速度 走査速度(スキャンスピード):120fps 消費電流(mA) 240(動作時)、90(待機時) 動作時間 約14時間(充電時間は約4時間) 通信距離(m) 70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。 対応コード 【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコード 読取深度(mm) EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100 読取角度(°) (ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360 読取方式 CMOS
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダー
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様 【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm) 質量(g) 約110(ケーブル含む) 電源 USBバスパワー 接続方式 USB-HID(USBキーボードインターフェイス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず) 対応機種 USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン センサー 受光:1500pixel CCDセンサー 最大幅(mm) 読み取り:150 光源 赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー) コード 読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5 使用周囲照度(Lx) 太陽光:50000以下 インターフェイス USB2.0(USB-Aコネクター) RoHS指令(10物質対応) 対応 プロファイル 【USB】HIDプロファイル 最大読取値(mm) 200 商品タイプ ハンディ 読取方式 CCD離し読み
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED 読取(mm) 【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明 白色LED 相対湿度 5~95(結露ないこと) 解像度 【光学的】(1D)≧3mil 寿命 スイッチ:百万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒 セット内容 MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル 種類 2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°) ±60(スキュー) コード長さ(m) 0.75(付属Micro USBケーブル) センサー 1次元レーザーエンジン 保護等級 IP42 照準 赤色レーザー 読取(mm) 10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA) 120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時) バッテリー リチウムイオン メモリー 16MB 相対湿度 5~95%(結露無いこと) 解像度 光学的0.1mm(4mil):Code39 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 5(完全) 動作時間 約30時間(連続動作) バッテリー容量(mAh) 2600(18650mWh) 照度(Lux) 0~100000 プロトコル Bluetooth HID, SPP(通信) キー トリガーキー 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータ ブザー、LED 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5 通信周波数帯域(GHz) 2.4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様 【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 付属品 インターフェイスケーブル 角度(°) (傾角・仰角)±50 保護等級 IP42 保証期間 5年 動作温湿度範囲 -5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可) 使用周囲照度(Lx) 0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタ USBコネクタ(Aタイプ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容 MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル 種類 USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°) ±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m) 0.75(付属Micro USBケーブル) センサー CMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級 IP42 照準 赤色LED/照明:白色LED 読取(mm) 60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA) 250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリー リチウムイオン メモリー 16MB 相対湿度 5~95%(結露無いこと) 解像度 光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 5(完全) 動作時間 約16時間 バッテリー容量(mAh) 2600(18650mWh) 照度(Lux) 0~100000 プロトコル Bluetooth HID, SPP(通信) キー トリガーキー 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータ ブザー、LED 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5 通信周波数帯域(GHz) 2.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワダイレクトバーコードリーダー
ワイヤレスで使えるBluetooth2次元バーコードリーダー QRコードなどの2次元コードや、JANコードなどの1次元のコード両方に対応 液晶付きで読み取ったコードを確認しながら使用することができる 本体にメモリ内蔵で読み取ったコードを保存してまとめてパソコンなどへ送信できます USBドングル付きでPCとの接続がスムーズに行えます スマートフォンやタブレットとの接続も可能です
仕様 走査速度:30 frame / sec PCS値:0.3min 動作目安:10000回 セット内容 延長ケーブルx1(ケーブル長さ:約1250mm)ストラップx1USDBドングル×1 適合規格 Bluetooth Class1(SPP/HIDサポート) コネクタ形状 コードリーダー本体:mini B 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 光源 White LEDAiming LED : Red LED 動作温湿度範囲 0~50℃/5~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃/5%~95%(結露なきこと) 消費電流 350mA 通信距離(m) 70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。 読取深度(mm) Code 39(20mil):600※バーコードの解像度によって異なります。
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷