- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ハンドル関連
- バーテープ 黄色のおすすめ人気ランキング
バーテープ 黄色のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「バーテープ 黄色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドル滑り止めテープ」、「バイク 補修 テープ」、「穴あきテープ」などの商品も取り扱っております。
耐久性、ショック吸収性に優れています。
ITMロゴ入り
タイプ
コルク
シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品
エンドキャップ×2、仕上げテープ×2
材質
EVA
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2
弾力性に富んだ、オールラウンドモデルのコルクバーテープ
適度な弾力でツーリングからプロレースまで幅広く対応
引っ張り強度にも強い高密度成形
巻くときの引っ張り重ね具合で、微妙な厚み調整が可能
対衝撃吸収性にも優れ、適度な弾力
付属品
メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質
EVA/コルク
カラーバリエーションが豊富な防水性、伸縮性に富むバーテープ。
ソフトタッチのスエード調バーテープです。
裏側には粘着テープが付いています。
表面はロゴ入りです。
エンドキャップが付属しています。
質量(g)
約52(バーエンドキャップ含む)
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容
素材
科目
図工
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番
404-2573
質量(g)
38
伸び(%)
600
引張強度(MPa)
8
特性
絶縁性
絶縁性能
16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
各種イベントに最適なゴールテープ
色
ホワイト
材質
ポリエステル
文字内容
FINISH
質量(g)
60
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
6×8
アズワン品番
64-9508-61
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
0.7mmの薄さにより、ハンドルバーへダイレクトなパワーを伝達するバーテープ
クッション性にはあえてこだわらないパワーライド重視の方に最適
グローブ使用時はもちろん素手でも抜群のグリップ感
薄くても引っ張り強度が強いポリエチレン+ポリウレタン素材採用
付属品
メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質
PE/PU
抜群の衝撃吸収力でロングライドにも最適な超厚手モデル。
通常タイプのほぼ倍の最大4mm厚(メーカー製品比)でゆったり握れます。
しっとりしたグリップ感でロングライドにも対応します。
付属品
メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質
PE/PU
マイクロファイバークロス入りソフトレザー(合皮)
高密度EVAフォーム
裏面接着テープ付
2/1/2通気穴
付属品
エンドキャップ×2個、仕上テープ×2枚、クランプ隠しテープ(2本)
テープ厚さ(mm)
3.0
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
2
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
ダイレクト感抜群の全天候型実践タイプのコットンバーテープ
汗や水などで濡れても滑りにくい細かなヒダ状パターン採用
グローブはもちろん、素手のままでもよくフィット
薄めの厚みによりダイレクト感が抜群で、ストレスなくバイクをコントロール可能
引っ張り強度にも強い高密度成形
EVA素材コットンタイプ、ダイレクト感抜群の全天候型実戦タイプ
1セット2本入り
付属品
メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質
EVA
クッション性に優れた素材を使用しています。
テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。
はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
色
ホワイト
材質
基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA983FE-41
寸法(mm)
50×2000×4
質量(g)
約30
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
質量(g)
8
テープ長さ(mm)
1020
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。
厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。
付属品
巻き付け用エンドテープ
質量(g)
23
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4
質量(g)
40
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ
高密度EVAフォーム
裏面接着テープ付
付属品
エンドキャップ×2個、仕上テープ×2枚
テープ厚さ(mm)
1.5~2.0
テープ長さ(m)
2
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。
振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。
テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質
ポリウレタン
質量(g)
10
テープ長さ(mm)
1050