バーホルダのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,157件の「バーホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バークリップ」、「主幹バー」、「ブスバーサポート」などの商品も取り扱っております。
付属品 ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ 定格絶縁電圧(V) AC600/DC750 材質(樹脂部) ポリプロピレン製 耐荷重(kN) 0.98(100kgf) 材質(ボルト) 鉄製 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 仕上(ボルト) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 商用周波耐電圧(kV) 2.5/1分間
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(20個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V) AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV) 2.5/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体) FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材) 極数 3 寸法A(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様 配線用 付属品 取付ねじ付 材質 主幹リードバー:銅 表面処理 光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容 10コ入 材質 本体:ナイロン 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容 20コ入 材質 ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
1セット(20個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(20個)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品 ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質 ポリプロピレン製 規格 JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN) 0.98(100kgf) 耐荷重(N) 980.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 雷インパルス耐電圧(KV) 60 定格絶縁電圧(KV) 6.6 商用周波耐電圧(kV) 2.2/1分間
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式 直付け 定格絶縁電圧(V) 600 結線方式 ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

泰和電気工業低圧クリート
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質 PP樹脂 定格電圧(V) AC600 主な用途 分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 商用周波:2500/1分間異常なし
1個
309 税込340
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン製 定格絶縁電圧(V) AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応) 対応 商用周波耐電圧(kV) 2.5/1分間
1個ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)