- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- バール トラスコのおすすめ人気ランキング
バール トラスコのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,739件の「バール トラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バール ケース」、「かじや」、「あわびおこし」などの商品も取り扱っております。
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質
機械構造用炭素鋼
硬度
HRC38~45
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)
105.5
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質/仕上
中炭素鋼
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質
中炭素鋼
頭部は完全焼入れ処理(硬度45~55)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途釘打ち・釘抜き等、大工作業全般。
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
大工作業
首振り角度13°です。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
材質はクロムバナジウム鋼です。
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。
刻印、マーク、ポンチの打込みに。
種類
片手ハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
鉄工作業
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途
大工作業
焼入硬度
HRC45~60
材質(グリップ)
熱可塑性ゴム(TPR)
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
31
全長(mm)
342
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
炭素鋼
主な用途
大工作業
呼称
#1
質量(g)
875
焼入硬度
HRC50~55
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)
頭部長(mm)
132
トラスコ品番
366-8886
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革より1/3も軽く、突き刺しや引き裂きにも強いです。
用途電工関係、内装工事などに。
ベルト通し幅(mm)
75
仕様
はっ水加工
材質
中綿:ポリエステル
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質
S53C
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質
S-53C
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質
パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。
仕様
尾平
材質
機械構造用炭素鋼