パイ ゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
720件の「パイ ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイメジャー」、「円周測定メジャー」、「配管測定器」などの商品も取り扱っております。
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm) 6.5(読取部13) テープ厚さ(mm) 0.2±0.01 標準張力(N/℃) 20/20 保証精度 直径寸法に対して±0.03mm
1セットほか
61,980 税込68,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッキス工業周長ゲージ
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番 809-4609 適合機種 RG150A 質量(g) 40
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm) 7.0(読取部14)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被測定物の外周にテープを巻き付けて外径を計るものです。0.1mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度となります。コンパクトですので持ち運びが便利です。
種別 2400~2700mm O.D. アズワン品番 3-9823-10 校正証明書 一般校正
1式
209,800 税込230,780
3日以内出荷

直径測定用テープです。 電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。 目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷) 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
測定範囲(mm) 15~65 テープ幅(mm) 5.0(読取部10)
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm) 6.5(読取部13) テープ厚さ(mm) 0.2±0.01 保証精度 直径寸法に対して±0.1mm
1個ほか
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm) 13
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 質量(g) 70 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部) スチール JIS規格 1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm) 7.0(読取部14)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm) 7.0(読取部14)
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm) 10
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm) 0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質 (本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm) ±0.03
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
測定範囲(mm) 150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm) テープ幅(mm) 13
1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。 テープ幅(mm) 12.5 材質(テープ) ガラス繊維 タイプ 両面目盛、ブレーキ付き 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 機構 HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格 無し 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 314/100π尺目盛(表)、2(裏)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。 0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。 パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。 パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。
テープ幅(mm) 6.35 材質 スプリング鋼 精度 ±0.03mm テープ厚さ(mm) 0.254
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 5 全長×幅W×厚さ(mm) 205×55×8
1台
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
種類 フリー テープ長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 目盛仕様 フラットメーター目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(ケース) 樹脂製 材質(バネ) スチール 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 質量(g) 70
1個
949 税込1,044
当日出荷

直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm) 7.0(読取部14)
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)パイプゲージ
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.8以下
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 ブラックタイプなので見やすいです。 円周と直径を同時に測定可能です。
用途大径部品の円周、直径測定に
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)