- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- パイオニア 電池のおすすめ人気ランキング
パイオニア 電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「パイオニア 電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイオニア 電池tf-bt09」、「パイオニア ニッケル水素電池」、「レーダー 電池」などの商品も取り扱っております。
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
600
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)
2.4
定格容量
900mAh
使用温度範囲(℃)
0~45、充電:10~35、保存:-20~35
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)
0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量
800mAh
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。
充電済みなので、買ってすぐに使えます。
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量
800mAh
使用温度範囲(℃)
【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35
定格電圧(V)
2.4
メーカー純正品番
【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108
バッテリー容量(mAh)
800
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)
機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格電圧(V)
2.4
定格容量
800mAh
純正品番
パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)
機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格容量
800mAh
仕様
専用ニッケル水素電池
適合
WK-24A
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パイオニア】TF-BT20・TF-BT22
1台
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプ
ニッケル水素充電池
適合品番
JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合
ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)
1.2
1.通話時間が長持ち(容量14%増) 2.安全装置内蔵 3.繰返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パイオニア】TF-BT09・FEX1073・FEX1070・FEX1065【シャープ】UX-BTK1・N-141【NTT】コードレスホン電池パック-080(-074※廃番) /【対応機種】KX-PD552DL/KX-PD515DL/VE-GD24DL/KX-PD503UW/KX-PD552DL/VE-GD26DL/VS-HC105/KX-PD915DL/KX-PD515DL/VL-WD616/VE-GD35DL/KX-PD915DL/VE-GDX16DL/VE-GD76DL/VE-GD72DL/VE-GD240DLE3/VE-GD76DL/VE-GD35DL/KX-PD604DL/KX-PD600DL/VE-GDX16DL/VE-GDF61DL/VE-GDS02DL/KX-PD604DL/VE-GDF61DL/VE-GDS02DL/VE-GDS02DL/KX-PD215DL/KX-PD615DL/KX-PD615DL/VE-E10DL/KX-PD505DL/VE-GD55DL/VE-GDF61D/VE-GDF61D/VS-HC400K/VE-GD55DL/KX-PD101DL/KX-PD304DL/KX-PD503DL/KX-PD304DL/KX-PD503DL/KX-PD505DL/VE-GD72D/KX-FKD556/KX-PD552D/VE-GD60DL/KX-PD102D/VE-GD66DL/KX-PD102D/KX-PD715DL/KX-PD552D/VE-GD25DL/KX-PD315DL/VL-SGD10L/KX-PD715DL/VE-GD32DL/KX-FKD404/VE-GD36DL/VE-GD32DL/VE-GE10DL/VE-GD36DL/KX-PD205DL/KX-PD503UD/KX-PD604SL/VS-HC400/VE-GDX16D/VE-GD56DL/KX-PD102DL/VE-GDX16D/KX-PD305DL/VE-GD56DL/KX-PD102DL/KX-PD305DL
1台
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
従来の2.4V商品で使用可能!
電池容量約2.3倍!
適合
ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)
トラスコ品番
422-9495
質量(kg)
0.15
タイプ
Nタイプ
バッテリー
ニッケル水素電池
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ
単4形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料