- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- パイプ シューのおすすめ人気ランキング
パイプ シューのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新742件の「パイプ シュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管シュー」、「配管 スリーパー」、「ウレタン バンド」などの商品も取り扱っております。
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)
ユニクロ
種類
スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)
-110~+100
仕様
パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番
226-1133
質量(g)
500.0
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)
ユニクロ
種類
スリーパー+Uボルト
連続使用温度(℃)
-110~+100
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型
E型
材質(本体)
アルミ合金
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類
スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)
ユニクロ
寸法L(mm)
50
連続使用温度(℃)
-110~+100
寸法D
W3/8
締付BN
W5/16
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質
SUS304
種類
Uバンド
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。
仕上
電気亜鉛メッキ
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。
付属品
3/8ナット×2個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
W3/8
寸法t(mm)
2.0
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品
3/8ナット×2個
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)
W3/8
寸法t(mm)
2.3
ヘッダー固定用
仕様
ヘッダー固定用
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
SUS304
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。
種類
Uバンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質
ステンレス(SUS304)
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質
ユニクロメッキ