- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプ リーマー 塩ビ管のおすすめ人気ランキング
パイプ リーマー 塩ビ管のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「パイプ リーマー 塩ビ管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 面取り」、「塩ビ管リーマー」、「パイプ バリ 取り 工具」などの商品も取り扱っております。
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。
刃数
9
仕様
塩ビ管用
トラスコ品番
488-8871
材質
(本体)アルミ合金、(刃)SK-5
質量(g)
440
適合管
12~66mm
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています
適合サイズ(mm)
(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)
仕様
刃部:銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番
125-6840
質量(g)
43
寸法
3/16~1 1/2(4~38mm)
材質(刃)
SK5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。
プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。
バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。
電動ドリルが使用できる六角軸付。
特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ)
1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm)
適合パイプ
ステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。
使用可能径(Φ)
1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)
全長(mm)
50
質量(g)
40
外径(mm)
50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
適合銅管径
1/8~7/8(3~22mm)
仕様
ヤスリ付
刃数
5枚
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。
適合管径
(内外径)1/8~7/8(3~22mm)
仕様
銅・アルミ用11枚刃
トラスコ品番
243-8828
質量(g)
180
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様
内面・外面のバリ取りOKの40枚刃
適合管
ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様
銅・ステンレス用40枚刃
回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)
銅管3~36
トラスコ品番
376-0383
質量(g)
30
適合材
銅・アルミ・軟鋼
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。
仕様
銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番
488-8880
材質
(本体)亜鉛合金、(刃)SK5
質量(g)
233
適合管
1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。
ラチェット式で作用がスムーズに行えます。
面取り角度は30°になります。
刃部の交換が簡単にできます。
仕様
面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ
付属品
ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)
切断可能範囲
呼び径13~50mm
面取角度
30°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃径公差(mm)
0~+0.005
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部)
適合サイズ(Φmm)
40~76
トラスコ品番
450-9358
質量(g)
150
刃の種別
長寿命説切刃
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
40枚刃で耐久性に優れます。
内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。
仕様
銅・アルミ・ステン用40枚刃
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに
適合管径(Φmm)
8~35
色
黒×銀
質量(g)
236
アズワン品番
64-6748-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷