- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- パイプ 曲げ 加工のおすすめ人気ランキング
パイプ 曲げ 加工のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新300件の「パイプ 曲げ 加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲げパイプ 鉄」、「ステンレス曲げパイプ」、「単管パイプ 曲げ」などの商品も取り扱っております。
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品
分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)
1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度
最大180°
パイプ形状
U型
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上
ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
パイプ形状
L型90度曲げ
材質
鉄製(メッキ管)
厚さt(mm)
1.6
全長L2(mm)
1000
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度
0~180度
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状
45度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
45度曲げ
全長L2(mm)
300
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
パイプ形状
L型90度曲げ
材質
鉄製(STKM)
全長L1(mm)
210
肉厚t(mm)
2.3
全長L2(mm)
290
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度
0~180(°)
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型
E型
材質(本体)
アルミ合金
パイプ形状
30度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
30度曲げ
全長L1(mm)
300
全長L2(mm)
300
難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に
適合パイプ径(Φmm)
3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)
トラスコ品番
859-2940
材質(本体)
アルミ
曲げ角度
45~90°
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
全長L(mm)
300
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度
0~180°
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質
アルミニウム
全長(mm)
190
管の厚さ(mm)
銅管/0.7-1.25
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番
EA215W
材質
アルミ
全長(mm)
190
管外径(Φmm)
1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度
90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷