パイプ 21mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
1,076件の「パイプ 21mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 外径21mm」、「径20mm パイプ」、「パイプ 42.7」などの商品も取り扱っております。
オールステンレスパイプ モリ工業ランキング1位
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

アルミ丸パイプ 光ランキング2位
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スチールパイプ 光ランキング3位
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ステンレスパイプ TMEHジャパンランキング4位
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブラック丸パイプ 光モールランキング5位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
1本
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
1,188税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

1本
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

1本
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070比重2.71調質H14
1セット(2m×2本)
3,598税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)