- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプジョイントクロスのおすすめ人気ランキング
パイプジョイントクロスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新284件の「パイプジョイントクロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 交差 金具」、「ジョイント パイプ 35mm」、「クロスホルダー」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール(電着焼付塗装)
寸法(mm)
36.3×36.3×73
アズワン品番
64-2292-25
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
適合パイプ径(Φmm)
13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質
ポリアミド
色
ブラック
材質
鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)
40×35×33
色
ブラック
質量(g)
435
アズワン品番
64-7978-44
入数
4個
1パック(4個)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質
鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)
40×35×33
色
ブラック
質量(g)
115
アズワン品番
64-7978-43
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
質量(g)
40
タルガトップ用のスペアパーツです。パイプをクロスさせて取付する際に使用します。
材質
ナイロン
適合パイプ径(Φmm)
32
1個
¥929
税込¥1,022
8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
68
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。クロス部分に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
115
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
鉄
トラスコ品番
740-1892
寸法(mm)
48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ
38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様
ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番
855-1525
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。
寸法(mm)
Φ15×37
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差
ΦH8
付属品
締付用ステンレスボルト M4
寸法F(mm)
13
寸法E(mm)
13
Φd1
10
ΦD1
15
勝手
左
寸法P(mm)
11
Φd2
10
締付ねじ
2-M4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様
ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
トラスコ品番
855-1526
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
クサビ型で筋交いなどを固定することができます。
材質
ナイロン、スチール
規格
Φ33mm用
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)
36×36
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質
鉄
適合パイプ呼び径
Φ28
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付レンチ
5mm
型式-クロスジョイント。13Φmm以下のロッドを、縦、横に確実に固定できます。
TGK品番
437-54-81-01
1個
¥2,673
税込¥2,940
10日以内出荷