パイプソー 替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
126件の「パイプソー 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アサダ パイプソー 替刃」、「塩 ビパイプ のこぎり」、「ゼットソー 替刃」などの商品も取り扱っております。
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 材質 無電解ニッケルリンメッキ ピッチ(mm) 1.50 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93 刃わたり(mm) 225 仕様 替刃
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm) 225 ピッチ(mm) 1.5 トラスコ品番 818-5839 質量(g) 193 板厚(mm) 0.6 切り幅 0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

ビーバー(アサダ)パイプソー200SP
1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ 鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4 電源(V) 100 モーター(W) 1300 安全機構 二重絶縁機構、過負荷保護装置 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 480×92×93 付属品 スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース 質量(kg) 3.9 トラスコ品番 495-8535
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm) 225 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体 材質 無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合 CR17Y専用 山数 8 刃厚(mm) 1.6
1箱(5本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm) 300 ピッチ(mm) 1.50 仕様 替刃。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5843 質量(g) 66 刃長(mm) 300 板厚(mm) 0.66 切り幅(mm) 1.02
1枚
669 税込736
当日出荷

1セット(5枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。 厚さ(mm) 1.7 山数 8 適合機種メーカー マキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃 使用電動機 パワーソー・バイス付セーバーソー
1パック(5枚)
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm) 240 全長(mm) 370 ピッチ(mm) 約0.7 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm) 263 適合機種 250mm幅金工のこ 厚さ(mm) 0.65 材質/仕上 (刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g) 80 呼称(mm) 250
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)セーバーソーのこ刃
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。 マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に 適合機種 レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー 材質 バイメタル
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃長(mm) 300 全長(mm) 350 質量(g/枚) 64 材質(刃) スチール トラスコ品番 336-0326 質量(g) 320 ピッチ(mm) 1.5 板厚(mm) 0.66 切り幅(mm) 1.02
1パック(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷

プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm) 225 ピッチ(mm) 1.5 トラスコ品番 818-5846 質量(g) 158 板厚(mm) 0.6 切り幅 0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。 刃の交換は簡単です。ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。
山数 16
1パック(10枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。
用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。 摘要 300mm18山刃付 全長(mm) 370 質量(g) 210 刃長(mm) 250 トラスコ品番 171-1270 種別 プラマーソー 材質 刃:ベーナイト焼入鋼。柄:アルミダイキャスト 適合替刃/ナイフ品番 PRD-18K
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm) 300 刃わたり(mm) 300 全長(mm) 488 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5842 質量(g) 178 板厚(mm) 0.66 切り幅(mm) 1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷