- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- パイプソー 240のおすすめ人気ランキング
パイプソー 240のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「パイプソー 240」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプソー 300」、「パイプソー折りたたみ」、「ステンレス パイプ 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)
225
ピッチ(mm)
1.50
仕様
本体
材質
無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
材質
無電解ニッケルリンメッキ
ピッチ(mm)
1.50
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
刃わたり(mm)
225
仕様
替刃
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃長(mm)
300
刃わたり(mm)
300
全長(mm)
488
ピッチ(mm)
1.50
仕様
本体。無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番
818-5842
質量(g)
178
板厚(mm)
0.66
切り幅(mm)
1.02
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ
鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4
電源(V)
100
モーター(W)
1300
安全機構
二重絶縁機構、過負荷保護装置
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×92×93
付属品
スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース
質量(kg)
3.9
トラスコ品番
495-8535
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
818-5839
質量(g)
193
板厚(mm)
0.6
切り幅
0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能
刃長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
仕様
板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番
818-5844
材質
刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
370
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1152
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
818-5846
質量(g)
158
板厚(mm)
0.6
切り幅
0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に
刃長(mm)
120
折込
可
全長(mm)
260
材質
SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)
19
高さ(mm)
57
質量(g)
136
刃厚(mm)
0.6
収納時寸法(mm)
150
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合
(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番
818-5760
形状
ピストル形
質量(g)
83
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄
仕様
柄のみ
トラスコ品番
818-5762
材質
表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂
全長(mm)
180
色
黒
質量(g)
83
2018年トラスコ掲載ページ
4 1153
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃長(mm)
300
全長(mm)
350
質量(g/枚)
64
材質(刃)
スチール
トラスコ品番
336-0326
質量(g)
320
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.66
切り幅(mm)
1.02
1パック(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事
電圧(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・2.5
消費電力(W)
1150
ストローク量(mm)
26
切断能力(mm)パイプ
鋼管・ステンレスパイプ:外径216
無負荷ストローク数(min-1)
800~2000
切断能力(mm)
鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216
モーター
単相直巻整流子モーター
寸法(mm)
491×106×101
質量(kg)
4.1
付属品
湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ
関連資料
(0.83MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
しっかり切り込む鋭い刃先を持っています。
表面は無電解ニッケルメッキにより錆びにくく、すべりも良好。
刃先は衝撃焼入れの為切れ味が長続きします。
用途に合った替刃で作業性が向上します。
丈夫なグリップは自然なフォルムにエラストマの握り。
用途塩ビパイプ木材、合板プラスチック非鉄金属
ハンドル色
本体:シルバー。握り:黒
塩化ビニールからアルミまで切断
刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください
刃長(mm)
240
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)
240
全長(mm)
370
ピッチ(mm)
約0.7
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
約1
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm)
240
ピッチ(mm)
2.0
トラスコ品番
798-1996
質量(g)
204
板厚(mm)
0.9
仕上
無電解ニッケルリンメッキ
切り幅
0.9mm
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
仕様
替刃
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
管材類の切断に最適
用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ
付属品
塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚
全長(mm)
370
質量(g)
115
山数
18山/26山
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)
230
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
18山
トラスコ品番
361-7475
質量(g)
135
板厚(mm)
0.7
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(刃)
焼入特殊鋼
切り幅(mm)
1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷