パイプソー240替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「パイプソー240替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ鋸」、「パイプソー 替刃」、「塩 ビパイプ のこぎり」などの商品も取り扱っております。
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm) 225 ピッチ(mm) 1.5 トラスコ品番 818-5839 質量(g) 193 板厚(mm) 0.6 切り幅 0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 材質 無電解ニッケルリンメッキ ピッチ(mm) 1.50 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93 刃わたり(mm) 225 仕様 替刃
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm) 225 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体 材質 無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
刃渡り(mm) 225 ピッチ(mm) 1.5 仕様 替刃 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 0.9
1枚
369 税込406
当日出荷

プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm) 225 ピッチ(mm) 1.5 トラスコ品番 818-5846 質量(g) 158 板厚(mm) 0.6 切り幅 0.93mm
1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm) 300 刃わたり(mm) 300 全長(mm) 488 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5842 質量(g) 178 板厚(mm) 0.66 切り幅(mm) 1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm) 300 ピッチ(mm) 1.50 仕様 替刃。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5843 質量(g) 66 刃長(mm) 300 板厚(mm) 0.66 切り幅(mm) 1.02
1枚
669 税込736
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm) 240 全長(mm) 370 ピッチ(mm) 約0.7 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(5枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm) 225 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5850 種別 替刃 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 46 刃長(mm) 225 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1枚
759 税込835
当日出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄 仕様 柄のみ トラスコ品番 818-5762 材質 表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 全長(mm) 180 質量(g) 83 2018年トラスコ掲載ページ 4 1153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断 刃長(mm) 225 全長(mm) 370 山数 130T 表面処理 無電解ニッケルメッキ 刃幅(mm) 33 刃の厚さ(mm) 0.6 グリップ部(mm) 130×90×15 刃先処理 衝撃焼入れ 切り幅(mm) 0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩化ビニールからアルミまで切断 刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください 刃長(mm) 240
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能 刃長(mm) 225 ピッチ(mm) 1.5 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番 818-5844 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm) 370 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1152
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm) 230 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 18山 トラスコ品番 361-7475 質量(g) 135 板厚(mm) 0.7 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 焼入特殊鋼 切り幅(mm) 1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃わたり(mm) 225 ピッチ(mm) 1.41 仕様 特殊表面処理 種別 替刃 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 1.00
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。 刃長(mm) 225 ピッチ(mm) 1.5 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番 818-5847 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm) 400 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1152
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷