- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプフレアのおすすめ人気ランキング
パイプフレアのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新153件の「パイプフレア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン フレア 加工 工具」、「銅管 フレア」、「フレアナット」などの商品も取り扱っております。
タイプ
インチ
使用範囲
1/8~1-1/8
テーパー
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
トラスコ品番
807-0812
セット内容
・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)。・フレアリングツール。・メタルケース
質量(kg)
1.8
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×130×35
適合管径
銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8
拡がり角度(°)
フレア:90
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)
約1.37
タイプ
インチ
使用範囲(inch)
【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。
使用範囲(mm)
4・6・8・10・12・14・16
切断能力(mm)
パイプカッター:銅管・アルミ管3~16
適合パイプ
銅管・真鍮管・アルミニウム管
フレア角度(°)
45
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。
フレア加工完了時の過負荷防止機構付。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。
偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
247×133×198
エスコ品番
EA206M
タイプ
ミリ
適合サイズ(Φmm)
4・6・8・10・12・14・16
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。
材質
C3604BD
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
セット内容
フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)
1.6
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工
トラスコ品番
125-6386
セット内容
フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース
質量(kg)
2.4
タイプ
インチ用
寸法
適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4。スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ
インチ
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のダブルフレア加工に。
タイプ
インチ用
寸法
適合管外径(インチ):3/16、1/4、5/16、3/8、1/2
質量(kg/セット)
1.4
トラスコ品番
125-6459
セット内容
フレアリングツール/ダブルフレアアダプター(5個)/プラスチックケース
質量(kg)
1.4
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。
仕様
ミリサイズ用
トラスコ品番
178-1189
質量(kg)
1.9
タイプ
ミリ用
適合管径
(外径)4、6、8、10、12、14、16
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ
インチ