パイプラックシステム用プラスチックジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「パイプラックシステム用プラスチックジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプラック」、「イレクターパイプ 筋交い」、「プラスチック パイプ ラック」などの商品も取り扱っております。
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm) 28 材質 プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm) 24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品 面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット 材質 ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,198 税込4,618
当日出荷


フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm) Φ28 樹脂厚(mm) 1.1 材質 樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m) (呼び)4
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様 組立式 使用温度範囲(℃) -20~60 間口(mm) 800 組立時間 (目安)1人20分 有効間口(mm) 652
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷


塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質 ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径 20
1個
459 税込505
当日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
材質 プラスチック
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質 プラスチック
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
材質 プラスチック
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm) 27.5 材質 パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm) 4020 質量(kg) 2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷