- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- パイプ屋根のおすすめ人気ランキング
パイプ屋根のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新152件の「パイプ屋根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根」、「19mm アーチ パイプ」、「トンネル鋼管」などの商品も取り扱っております。
菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)
20
支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。
パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園
適合作物
トマト・きゅうりなど
フレームが3つのユニットに。広げてジョイント、脚を伸ばして完成。
運搬性の向上。作業時間が大幅に短縮。少人数でも建てられます。
付属品
屋根幕収納袋
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
スチールパイプ:31.8×1.4
軒高(m)
2.05
材質(フレーム)
高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用
寸法(mm)
19×1870
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本)
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
間口(m)
6
寸法(mm)
【フレーム】[脚部]アルミ角パイプ:34×34+28×28、[突っ張りポール]スチール角パイプ:25×25+20×20、[トラスパー]アルミ角パイプ:25.4×12.7
付属品
屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
フレーム
脚フレーム本数:6本
軒高(m)
2.20~2.51
棟高(m)
3.18~3.49
材質(フレーム)
アルミ
奥行(m)
3
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
種類
アップテント
仕様
天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
トラスコ品番
457-3056
質量(kg)
43
色
(天幕)白
間口(mm)
3550
軒高(m)
2
棟高(m)
2.8
材質(フレーム)
特殊鋼パイプ
奥行(m)
2.67
フレーム(mm)
Φ31.8
材質(天幕)
ポリエステルターポリン
1台
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
従来の鉄のテントの組立て運搬、保管のわずらわしさを解消した、伸縮、折りたたみ自在のまったく新しい業務用テントです。
種類
アップテント
仕様
折畳み式
付属品
収納ケース、クイ、張り綱
材質
アルミ合金製
軒高(m)
2.00
間口(m)
2.4
付属品
屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
フレーム
脚フレーム本数:4本
軒高(m)
1.92~2.51
棟高(m)
2.77~2.93
材質(フレーム)
スチール
奥行(m)
2.4
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に
規格
天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
軒高(m)
2
材質(フレーム)
特殊鋼パイプ
フレーム直径(mm)
31.8
材質(天幕)
ポリエステルターポリン
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様
天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
種類
アップテント
軒高(m)
2
材質(フレーム)
特殊鋼パイプ
フレーム(mm)
Φ31.8
材質(天幕)
ポリエステルターポリン
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色
グリーン
菜園アーチパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用に使用できます。十字キャップは取り外さずに、そのまま園芸支柱としても使用できます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)
20
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色
グリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
幼少の頃から雨よけハウスを使用することにより、萎凋病などの病気の発生を抑制することができます。
フレームはイプは2本連結で組み立てがとてもカンタン!
強力スチールパイプ使用。雨から植物をしっかり守ります。
用途家庭菜園用雨よけ
セット内容
各種パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3×3m)
材質
各種パイプ:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ポリエチレン他、専用シート:ポリエチレン
色
(支柱)グリーン、(ミニパッカー・連結パッカー)ライトグリーン、(フックバンド)シルバー
質量(g)
4070
長さ(m)
1.8
幅(cm)
130(畝)、90(肩)
高さ(cm)
205(地中30cm植え込み時)
太さ(mm)
支柱:20
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)
2.2
パイプ径(Φmm)
19
高さ(m)
2.2